Ruban adhésif de marquage au sol Pour les zones alimentaires et les zones sanitaires
Ruban adhésif marquage sol, autocollant, intérieur
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Autocollant
- Pouvoir adhésif longue durée
- Résistance à la déchirure élevée
- Nettoyage facile
- Franchissable immédiatement
- Avec papier en silicone
- Facile à utiliser
- Satisfait aux exigences de la norme DIN 4844 ou DIN EN ISO 7010
- Le ruban résiste au passage des véhicules industriels, voitures de tourisme, véhicules utilitaires, etc. Il faut éviter de tourner sur le ruban.
La surface d'adhérence doit être sèche et exempte de graisse et de poussière.
Fiches de données de sécurité(X)
Adhérence simple et rapide pour le marquage des couloirs, des zones de travail, des zones de sécurité, des aires de stationnement ou des murs et des bords.
Longueur | 15 m |
Largeur | 75 mm |
Épaisseur | 0,2 mm |
Couleur | Rouge |
Utilisable avec les matériaux suivants | Chape en béton |
Type d'application | Intérieur |
Température d'utilisation min./max. | -40 jusqu'à 150 °C |
Température de mise en œuvre min./max | 10 jusqu'à 25 °C |
Température de mise en œuvre min. | 10 °C |
Matière | Polyester - PES |
Base adhésive | Acrylate |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!