Ruban adhésif de signalisation
Ruban adhésif de signalisation
RUBAN DE SIGNALISATION ADH R/B 50MMX33M
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Autocollant
- Bonnes propriétés adhésives
- Résistance à la déchirure élevée
- Bonne résistance à l'abrasion
- Facile à utiliser
- Satisfait aux exigences de la norme DIN 4844 ou DIN EN ISO 7010
- Le ruban résiste au passage des véhicules industriels, voitures de tourisme, véhicules utilitaires, etc. La rotation du ruban doit être évitée.
- Ruban jaune/noir pour les points de danger et les obstacles permanents
- Ruban rouge et blanc pour les points de danger et les obstacles temporaires ou mobiles
- La surface d'adhérence doit être sèche et exempte de graisse et de poussière
Fiches de données de sécurité(X)
La solution optimale pour une large gamme d'applications, telles que les bords de toutes sortes, les zones de travail, les plateformes élévatrices de véhicules, les marches et la mise en lots.
Couleur | Rouge/blanc |
Matière | PVC - Polychlorure de vinyle |
Base adhésive | Caoutchouc naturel |
Longueur | 33 m |
Largeur | 50 mm |
Épaisseur | 0.16 mm |
Température d'utilisation min./max. | 0 jusqu'à 60 °C |
Température de mise en œuvre min./max | 5 jusqu'à 40 °C |
Allongement à la rupture | 150 % |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!