Ruban adhésif double face Ultra-Tack
Ruban adhésif de montage Ultra Tack
RUBAN DBLE FACE FIN SURF. LISSE 25MMX25M
Art. N° 0894900025
EAN 4065746434287
Prix pour le conditionnement sélectionné
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Résistance thermique pouvant atteindre 200 °C à court terme
Pouvoir adhésif extrêmement fort et durable
- Excellent pouvoir adhésif
- Colle à solvant à base d'acrylate avec résistance au cisaillement élevée
Pour une utilisation à l'intérieur et en extérieur
Remarquable résistance aux UV et aux intempéries
Température de mise en œuvre idéale d'environ +10 °C à 49 °C. Conserver à des températures comprises entre +10 °C et +30 °C. Résistance maximale à la température : +200 °C (à court terme).
Les instructions d'utilisation sont des recommandations reposant sur les tests que nous avons effectués ainsi que sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier en raison du nombre important d'applications et de conditions de stockage/d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Fiches de données de sécurité(X)
Assemblage de pièces en plastique (ABS, polyester, EPDM, etc.) dans l'industrie automobile. Assemblage de profilés et de moulures décoratives pour l'industrie du mobilier. Assemblage d'accessoires pour appareils électroniques.
Montage de panneaux et de matériel pour points de vente ; finition d'impression et applications générales. Tôle de raccordement en aluminium. Collage et laminage de matériaux flexibles et rigides.
Avant d'appliquer le produit, les surfaces doivent être propres, sèches et exemptes de poussière, de graisse, d'huile et d'autres contaminants.
Base adhésive | Solvant à base d'acrylate |
Matériau support | Film PET |
Couleur | Transparent |
Largeur de la roue | 25 mm |
Longueur de rouleau | 25 m |
Épaisseur | 0,20 mm |
Température de mise en œuvre min./max | 10 jusqu'à 49 °C |
Résistance thermique min./max. | -40 jusqu'à 100 °C |
Résistance thermique à court terme max. | 200 °C |
Résistance aux UV | Excellent |
Résistance à l'humidité | Oui |
Force adhésive à 25 mm | 24 N |
Conditions de durée de stockage après production | 2 Années / de 10°C à 35°C, à l'abri des rayons du soleil et des sources de chaleur |