Ruban antidérapant
Ruban adhésif antidérapant universel
BANDE ANTIDERAPANTE NOIRE
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Résistance exceptionnelle
- Convient à la circulation intensive de personnes, véhicules, marchandises
- Sécurité accrue
- En intérieur comme en extérieur, résiste aux projections d’eau, nettoyage HP, huiles, graisses
- Grande stabilité dans le temps
- Peut être découpé et peint
- Adhésif sur-puissant
- Pose simple, aisée et rapide
2 couleurs
- Noir
- Jaune/noir hautement visible, les rayures signalisent le danger
Fiches de données de sécurité(X)
Marches de tracteurs routiers, allées de bus/car, ridelles, planchers de remorques, rampes d'accès, postes de travail en atelier, sols carrelés, marches d'escaliers, échelles, quais de chargement
Les supports doivent être propres, secs et dégraissés, sans trace de silicone
Ne pas appliquer sur une peinture fraîche
Procéder à l'application hors intempéries (vent, pluie, poussières), éviter le plein soleil
Découper le revêtement puis l'appliquer sur le support en maintenant une forte pression
La résistance optimale est obtenue après 48 h. Dans cet intervalle ne pas tenter de décoller le revêtement ou de tester sa résistance, ni de le nettoyer ou l'exposer à l'eau (nettoyeur HP)
Sur des surfaces poreuses il est conseillé d'utiliser un primaire (ex. 0890 100 062)
Longueur | 3 m |
Largeur | 50 mm |
Épaisseur | 1 mm |
Couleur | Noir |
Température de mise en œuvre min./max | 5 jusqu'à 50 °C |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!