Ruban d'étanchéité VKP ONE
RUBAN ETANC. VKP ONE 12/2-5-ANTHR-10M
Art. N° 0875071007
EAN 4068362381584
Prix pour le conditionnement sélectionné
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Fiches de données de sécurité(X)
Couleur | Anthracite |
Base chimique | Acrylique polyuréthane |
Largeur | 12 mm |
Largeur de joint min./max. pour étanchéité à la pluie battante | 2-5 mm |
Longueur de rouleau | 10 m |
Résistance à la pluie battante min. (selon conditions) | 600 Pa / conforme à la norme DIN EN 1027 |
Classe du matériau de construction / conditions | B1 / conforme à la norme DIN 4102 |
Valeur µ max. du facteur de résistance à la diffusion de vapeur d'eau | 100 |
Résistance aux UV | Oui |
Résistance thermique min./max. | -20 jusqu'à 80 °C |
Durée de stockage après production | 24 Mois |
Conditions de durée de conservation à partir de la production | conteneur d'origine, espace de stockage frais, à l'abri du gel et sec |