Ruban d'étanchéité VKP Premium Plus
Ruban d'étanchéité VKP Premium
RUBAN D ETANC. VKP PREMIUM 15/4-NOIR-8M
Prix pour le conditionnement sélectionné
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Testé selon la norme 18542: 2009
- Utilisation possible jusqu'à une hauteur de bâtiment de 100 m
- Haut niveau de sécurité grâce à la satisfaction de tous les paramètres de test BG1
- Grande élasticité permanente
- Performances thermiques et acoustiques élevées
Tolérance élevée
- Adaptation optimale à diverses largeurs de joints
- Le ruban adhésif protège des surextensions
Application rapide
- Aucun prétraitement requis
- Aucun outil de mise en œuvre requis
- Aucun masquage des bords de joints requis
- Aucun post-lissage requis
Produit précompressé et autocollant
VKP Premium permet de sceller les joints de manière fiable et permanente en une seule étape. Une fois la compression relâchée, le ruban d'étanchéité développe une force de réajustement qui appuie fermement contre les bords des joints et compense les irrégularités.
Sélection de la taille de ruban : définir les largeurs de joints de la structure et les classer dans la colonne 1 (résistance à la pluie). Ensuite, choisir la taille de ruban requise. Sélectionner la référence selon la couleur du ruban et spécifier la quantité de rouleaux.
Les durées de réajustement ne sont pas soumises à une spécification particulière. Elles dépendent de la durée de l'entreposage et de la température d'application.
Normes :
- NF P 85-570 et NF P 85-571
- EN 12 865 et EN 13 830
- Conforme aux exigences des DTU 36.5 (joints de menuiseries) et DTU 33.1 (façades)
Agrément :
- Cahier des charges SOCOTEC
Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage/d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons la qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et d'autres développements.
Fiches de données de sécurité(X)
En industrie du bâtiment
- Joints de dilatation en intérieur
- Joints entre les composants finis
- Diviseurs
- Eléments préfabriqués en béton
- Raccords d'appui de fenêtres
- Inserts de dômes vitrés
- Structures solides, menuiserie et cloisons sèches
En industrie généraliste
- Fabrication de conteneurs
- Climatiseurs
- Construction de machines et d'équipements
Les supports doivent être secs, sans poussière, exempts d'huile et de graisse. Enlever le film protecteur de l'adhésif. Fixer le ruban d'étanchéité sur la surface ou le poser directement du rouleau dans le joint. L'étanchéité n'est pas assurée sous l'effet de l'eau stagnante.
Couleur | Noir |
Base chimique | Composé à base de polymère |
Largeur | 15 mm |
Largeur de joint min./max. pour étanchéité à la pluie battante | 4-9 mm |
Longueur de rouleau | 8 m |
Résistance à la pluie battante min. (selon conditions) | 600 Pa / conforme à la norme DIN 18542-BG1 |
Classe du matériau de construction / conditions | B1 / conforme à la norme DIN 4102 |
Valeur µ max. du facteur de résistance à la diffusion de vapeur d'eau | 100 |
Durée de stockage après production | 24 Mois |
Conditions de durée de conservation à partir de la production | à température ambiante, dans l'emballage d'origine |