Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Ruban d'étanchéité adhésif EURASOL® MAX

ADHSEALTPE-(EURASOL-MAX)-190-95/95

Art. N° 0992710161

EAN 4049557402901

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Ruban d'étanchéité adhésif EURASOL® MAX

Art. N° 0992710161

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Quantité
Cdt
x 2 pcs

Informations sur le Click & Collect
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Ruban adhésif résistant aux UV et aux intempéries pour collage étanche et coupe-vent des écrans de sous-toiture, pare-vapeur, freins-vapeur et membranes de façade

Le film noir spécial offre une résistance extrêmement élevée aux UV et aux intempéries


  • Protection maximale contre la pluie et le vent, notamment pour le collage en extérieur

  • Protection permanente contre les dommages structurels et les pertes d'énergie au niveau de l'isolant

  • Le collage peut être exposé aux intempéries pendant 12 mois maximum


Contient une bande adhésive de haute qualité extrêmement résistante


  • Adhérence extrêmement forte sur diverses surfaces

  • Sécurité maximale grâce aux tests d'infiltrométrie

  • Collage sûr même à de basses températures jusqu'à -10 °C


Très flexible, le matériau de renfort transversal s'adapte parfaitement aux pénétrations



Les réparations et les raccords sont quasiment invisibles sur les films noirs



Sans solvants



Décret allemand sur la conservation de l'énergie (EnEV)



Ce produit est classé selon EMICODE® (EC1 Plus). EMICODE® est un système de certification indépendant pour les produits à faibles émissions selon des tests et des valeurs limites établis.

Indication

La solution Eurasol Max est idéale pour coller les films de protection de toit WÜTOP, les pare-vapeur WÜTOP et les freins-vapeur WÜTOP ; elle a été testée sur ces films. Par conséquent, il est recommandé d'utiliser ces films WÜTOP.

Domaine d'application

Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier en raison du nombre important d'applications et de conditions de stockage/d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.

Article ni repris, ni échangé.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Supports pour films :


Collage durable des écrans de sous-toiture, pare-vapeur, frein-vapeur et membranes de façade. Collage des chevauchements de film, des raccords et des pénétrations. Pour réparer les dommages causés aux écrans de sous-toiture.



Supports pour panneaux :


En combinaison avec Eurasol HaftPlus ou un primaire en spray (laisser le primaire bien sécher) pour le collage des joints et des raccords de panneaux de particules souples et le collage des raccords de base. Collage de joints étanche pour panneaux OSB. Pour une utilisation en intérieur et en extérieur.



Pour le collage de plaques de sous-revêtement (collage par chevauchement et/ou à raccords), la largeur de la membrane doit être d'au moins 100 mm, conformément à la fiche de données de la ZVDH (association allemande des couvreurs).

Mode d'emploi

Fixer le ruban Eurasol Max sur le raccord chevauchant en retirant seulement quelques centimètres du papier de masquage. Lorsque le papier de masquage est retiré, le ruban adhésif est collé par pression sur toute la longueur. Exercer une pression de contact suffisante. Après le collage, couper le ruban adhésif avec un couteau. La surface d'application doit être sèche et exempte de graisse, de copeaux et de poussière. S'assurer que l'eau ne peut s'accumuler au niveau de la zone collée. Ne pas soumettre le ruban adhésif à une tension à long terme.

Matériau support

Film PE avec maille

Base adhésive

Dispersion d'acrylate

Couleur

Noir

Largeur

190 mm

Rainurage

95/95 mm

Longueur

25 m

Température de mise en œuvre min./max

-10 jusqu'à 40 °C

Résistance thermique min./max.

-40 jusqu'à 100 °C

Résistance aux UV

12mois

Sans solvant

Oui

Conditions de durée de stockage après production

Illimité / dans l'emballage d'origine fermé entre + 5 °C et + 23 °C et entre 50 % et 60 % d'humidité

Articles supplémentaires:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Colle pour frein-vapeur et pare-vapeur conformément à la norme DIN 4108-7/SIA 180

WUTOP COLLE A FILM 310ML

Adhésif système testé pour l'étanchéité permanente des freins-vapeur/pare-vapeur à l'intérieur sans latte de serrage
Colle de raccordement ALL-IN-ONE

COLLE RACCORD ALL IN ONE 310 ML

Pour l'étanchéité permanente de tous les joints de raccordement afin de garantir leur résistance à l'air et au vent et pour la fixation de portes et fenêtres en intérieur et en extérieur.
Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.
La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBB
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
Si le chargement de la page vous semble trop long, vous pouvez désactiver l'affichage des prix.

La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».
Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.
Contrairement à l'emballage de vente et à l'emballage extérieur, les coûts de mise au rebut des produits chimiques sont affichés séparément. La ventilation des coûts individuels est disponible dans les informations produit pertinentes et dans le panier d'achat, ainsi que dans nos Conditions de vente.