Ruban d'étanchéité pour clous en PE EURASOL®
NLSEALTPE-PE-3X60MM-30M
Art. N° 0875851160
EAN 4052703948307
Prix pour le conditionnement sélectionné
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Pouvoir adhésif élevé, bonne adhérence sur les membranes de sous-toiture et le bois
- Excellente compatibilité avec les matériaux
Le ruban d'étanchéité pour clous EURASOL est idéalement adapté à une utilisation avec les produits WÜTOP® Trio et WÜTOP Trio Plus/SK. Par conséquent, il est recommandé d'utiliser ces membranes de sous-toiture.
Satisfait aux exigences de la directive ZVDH (Association allemande des couvreurs)
Des joints pour clous sont requis pour le bâchage provisoire et en cas d'inclinaison insuffisante de la toiture. Le ruban d'étanchéité pour clous EURASOL protège contre les infiltrations d'eau et satisfait donc aux exigences de la ZVDH.
Sécurité maximale avec certificat de test
Résistance à la pluie testée par l'Institut Fraunhofer de physique des bâtiments de Stuttgart jusqu'à 600 Pa (classe de résistance au vent 11-12).
Résistance à la pluie testée par l'Institut Fraunhofer de physique des bâtiments de Stuttgart.
Les instructions d'utilisation sont des recommandations reposant sur les tests que nous avons effectués ainsi que sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. En raison du grand nombre d'applications et de conditions de stockage et de traitement, nous n'assumons aucune responsabilité découlant d'une application particulière. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons la qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Article ni repris, ni échangé.Fiches de données de sécurité(X)
Le ruban d'étanchéité pour clous EURASOL est idéalement adapté à une utilisation avec les produits WÜTOP Trio et WÜTOP Trio Plus/SK. Par conséquent, il est recommandé d'utiliser ces membranes de sous-toiture.
Extérieur :
Lors de la fixation des lattes de fixation sur les chevrons, les clous ou les vis pénètrent la membrane de sous-toiture ou le film de protection de toit. Ces points peuvent entraîner des infiltrations d'eau et des dommages à la construction en cas de pluie. Le ruban d'étanchéité pour clous PE EURASOL assure une étanchéité fiable en évitant les dommages et en satisfaisant aux exigences de la ZVDH.
Intérieur :
Pour sceller les points de clouage et d'agrafage sur les pare-vapeur et les freins-vapeur.
Appliquer le ruban d'étanchéité pour clous PE EURASOL sur le dessous des lattes de fixation ou sur l'extérieur de la membrane de sous-toiture, parallèlement au chevron. Ensuite, fixer la contre-latte sur le chevron, tout en appuyant sur le ruban d'étanchéité pour clous. La surface d'application doit être sèche et exempte de graisse, de copeaux et de poussière.
Matière | Polyéthylène - PE |
Base adhésive | Caoutchouc synthétique |
Couleur | Rouge |
Epaisseur totale | 3 mm |
Longueur | 30 m |
Largeur | 60 mm |
Résistance aux UV | 3mois, avec exposition aux intempéries extérieures |
Température de mise en œuvre min. | 0 °C |
Température de mise en œuvre max. | 40 °C |
Résistance thermique min. | -30 °C |
Résistance thermique max. | 80 °C |
Durée de stockage après production | 18 Mois |
Conditions de durée de conservation à partir de la production | à 20°C et 50% d'humidité |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!