Ruban de cerclage en polyester Pour système de cerclage Spannfix
Ruban de cerclage en polyester Spannfix
RUBAN-CERCLAG-PE-SPANNFIX-16MMX850MM
Art. N° 0899713850
EAN 4038898836414
Prix pour le conditionnement sélectionné
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Cinq fois plus léger que le cerclage en acier
Egalement idéal pour une utilisation sur le terrain
Fixation simple à la main ou à l'aide du tendeur
- Facile à resserrer si le volume de produits emballés diminue
- Ne se desserre pas, même lors des longues périodes de stockage
Résistant aux UV et aux intempéries
Particulièrement résistant aux produits chimiques
Ne laisse pas de traces de rayures ni de taches de rouille
Cerclage doux des produits
Ruban réutilisable
Excellent rapport qualité-prix
Aucun bord tranchant
- Aucun risque de blessure
- S'adapte parfaitement à toutes les formes
Les charges soumises à impacts peuvent nécessiter d'autres cerclages.
Lors du cerclage de produits regroupés sur une surface de chargement, les charges doivent être fixées correctement à l'aide de tapis antidérapants et de sangles d'arrimage à cliquet.
Fiches de données de sécurité(X)
Le ruban de cerclage en polyester Spannfix permet de cercler rapidement et en toute sécurité même les éléments les plus lourds et les plus volumineux (tuyaux, échafaudages, bois, pierre naturelle, marchandises sur palettes, etc.). Le cerclage est également idéal pour solidariser tous les types de produits sur la surface de chargement.
Force d'arrachage | 500 daN |
Largeur de bande | 16 mm |
Épaisseur du matériau | 1 mm |
Matière de la bande de serrage | Polyester |
Longueur de rouleau | 850 m |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!