Ruban de protection des arêtes
Ruban papier renfort acier pr coins plaque plâtre
BANDE ARMEE 50MM X 30M
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Ruban en papier à renfort d'acier pour le renforcement facile des arêtes de plaques de plâtre dans les cloisons sèches.
- Bandes d'acier traitées contre la corrosion
- Microperforation pour éliminer les bulles d'air emprisonnées
- Papier haute résistance pour des angles saillants lisses et robustes
- Surface défibrée pour une adhérence optimale des joints et une protection contre le délaminage
- Prépliage de la ligne centrale pour une pose facilitée
EN 14353:2007/A1:2010
Conforme au DTU 24.41Fiches de données de sécurité(X)
Pour renforcer les angles saillants des plaques de plâtre dans les zones intérieures.
Les surfaces des plaques de plâtre doivent être sèches et exemptes de poussière et de graisse. Appliquer l'enduit des deux côtés de l'arête. Plier la bande armée et la positionner en appuyant. Retirer l'excédent de mastic et laisser sécher. Appliquer une deuxième couche de mastic et l'effiler délicatement dans le sens opposé aux arêtes. Appliquer une couche d'enduit la plus lisse possible et l'étaler dans le sens opposé aux arêtes
Longueur | 30 m |
Longueur de rouleau | 30 m |
Largeur | 50 mm |
Largeur de la roue | 19 cm |
Épaisseur | 0.5 mm |
Matière | Papier |
Couleur | Blanc |
Température de mise en œuvre min. | 5 °C |
Température de mise en œuvre max. | 35 °C |
Poids du produit (par pièce) | 1.860 kg |