Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Ruban de réparation en silicone

BANDE SILICONE AUTOAMALGAMANTE NOIRE

Art. N° 0985077200

EAN 4050641899989

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Ruban de réparation en silicone

Art. N° 0985077200
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
Ruban en silicone auto-fusible hautement résistant pour les réparations immédiates et travaux d'étanchéité.

Résiste à une large gamme de substances.



Etanche à l'eau et à l'air en quelques secondes.



Très polyvalent.



Très simple et rapide à appliquer.


Idéal pour les services de dépannage et d'assistance.



Fonctionne aussi sur les surfaces humides ou grasses et sous l'eau.



Peut être retiré sans résidus.



Elasticité permanente.

Indication

Le ruban n'est pas autocollant. Convient uniquement aux réparations temporaires. Ne peut pas être réutilisé. Il est déconseillé de repositionner le ruban une fois fixé.



Ces informations sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Tester le produit avant utilisation ! Lors de l'utilisation du produit, la fiche de données techniques et les spécifications des réglementations en vigueur doivent impérativement être respectées.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application
  • Réparations et joints de tuyaux et flexibles jusqu'à une pression de 8 bar (diamètre 1")

  • Joints/réparations, p. ex. conduites de chauffage, conduites de refroidissement, raccords, tuyaux d'eau

  • Joints/réparations, p. ex. tuyaux pour radiateurs, conduites d'huile, tuyaux d'arrosage, équipement pneumatique

  • Joints/réparations, p. ex. conduites d'engins de chantier

  • Recouvre les poignées d'outils

  • Autres applications possibles : navigation, camping, etc.
Mode d'emploi

Le ruban est scellé automatiquement lorsqu'il s'enroule sous tension autour de l'objet. Pour plus d'informations, se référer à la fiche technique.