Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Ruban de revêtement pour vitrage

Ruban de revêtement pour vitrage

Art. N° 087571505
EAN 4011231802086
Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Pour vitrage de fenêtres, portes et vitres fixes
  • Compressible

  • Evite l'adhérence sur trois points

  • Autocollant

  • Comble les feuillures et réduit la consommation de mastic d'étanchéité

  • Sert de section d'amortissement des mouvements en présence de lourdes charges dues au vent

  • Structure à cellules complètement fermées uniforme et très fine

  • Surface lisse décorative

  • Hautement élastique

  • Valeurs mécaniques élevées avec faible poids volumétrique

  • Excellente résistance chimique

  • Haute résistance aux intempéries

  • Excellentes valeurs d'isolation thermique

  • Durée de conservation : 12 mois en cas de stockage dans un endroit frais et sec

  • Excellente résistance aux UV

  • Compatible avec le verre acrylique
Indication

Sans film de protection

Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.

Article ni repris, ni échangé.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Mode d'emploi
  • La température d'utilisation ne doit pas être inférieure à +5 °C.

  • La surface doit être sèche et exempte de poussière, d'huile et de graisse.

  • Le ruban de revêtement doit être utilisé en association avec un produit d'étanchéité pour bords.

Base chimique

Mousse polyéthylène à alvéoles fermées

Couleur

Gris

Epaisseur totale

5 mm

Résistance à la traction min.

0.325 N/mm²

Résistance à la traction transversale min.

0.220 N/mm²

Conditions de résistance à la traction

conforme à la norme ISO 1926

Masse volumique

29 kg/m³

Déflexion de force de compression

98 kPa

Conditions de déflexion de force de compression

conforme à la norme ISO 844, avec une déformation de 50%

Allongement à la rupture min.

125 %

Allongement à la rupture transversal min.

115 %

Perméabilité à la vapeur d'eau

0.72 g/m²/d

Conditions de perméabilité à la vapeur d'eau

conforme à la norme ISO 1663, épaisseur de l'échantillon de 5mm

Conductivité thermique λ

0.034 W/(m·K)

Conditions de conductivité thermique λ

à 0°C, conforme à la norme ISO 2581

Largeur

15 mm

Classe du matériau de construction

B3

Condition pour la classe du matériau de construction

conforme à la norme DIN 4102

Résistance aux UV

Oui

Température de mise en œuvre min.

5 °C

Température de mise en œuvre max.

25 °C

Résistance thermique min.

-30 °C

Résistance thermique max.

80 °C

Durée de stockage après production

12 Mois

Conditions de durée de conservation à partir de la production

stockage dans un endroit frais et sec

Longueur de rouleau

10 m