Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Ruban en crêpe de précision

Ruban crêpe de masquage de précision
RUBAN DE MASQUAGE- PRÉCISION-30MMX50M

Art. N° 0992000330
EAN 4050642725775

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Ruban en papier spécial pour les exigences les plus strictes lors des travaux de masquage dans les secteurs de l'automobile, de la métallurgie et de la peinture

Papier spécial de haute qualité, souple et extrêmement fin


  • Parfaitement adapté aux systèmes de peinture à base de solvants et à base aqueuse

  • Permet un collage extrêmement précis

  • Bords de peinture nets et ultraplats sans coulures


Ruban adhésif acrylate spécial


Bonne adhérence et élimination sans résidus même sur les matériaux supports sensibles dans les secteurs de la construction et de l'automobile, par exemple les papiers peints, les meubles, les garnitures chromées, etc.



Excellente résistance aux UV jusqu'à quatre mois


Fiabilité maximale, même pour le collage en extérieur



Thermorésistant jusqu'à +100 °C, idéal pour les travaux de peinture nécessitant un séchage au four

Indication
  • Retirer le ruban une fois la peinture sèche

  • Ne convient pas pour une utilisation sur le carbone, le zinc, le plomb (ni la peinture au plomb), le cuivre, les métaux anodisés, la pierre naturelle (marbre, etc.) ou le PVC vieilli ou altéré.

  • Faire preuve de prudence avec les peintures contenant du zinc ou de l'oxyde de zinc, car des résidus sont possibles.

  • Sur des matériaux supports critiques tels que le parquet, le stratifié, le linoléum ou d'autres surfaces qui resteront visibles, des résidus de colle ou des déchirures de surface ne peuvent pas être exclus.

  • Lors du jointoiement des carreaux avec du mastic d'étanchéité, le ruban adhésif doit être retiré avant la fin du processus de séchage, sans quoi il sera difficile à retirer.

Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage/d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Idéal pour les travaux de masquage dans les applications de peinture, notamment sur les surfaces sensibles et en extérieur. Convient pour le masquage dans les applications de technologie laser et pour la fixation du papier de masquage et des films de protection.


Pour les travaux de masquage dans les applications de peinture dans les secteurs automobile et métallurgique, en particulier pour les surfaces délicates, la peinture multicouche ou pour l'après-vente automobile. Convient également au séchage au four.

Base adhésive

Acrylate

Matériau support de l'adhésif

Papier de riz japonais

Couleur

Jaune (matériau du support)

Largeur

30 mm

Longueur

50 m

Épaisseur

85 µm

Température de mise en œuvre min./max

5 jusqu'à 40 °C

Résistance thermique à court terme max. /conditions

100 °C / max. 20 minutes

Résistance au pelage dynamique à 25 mm

5 N

Allongement à la rupture / conditions

3 % / in accordance with DIN EN 14410

Résistance à la déchirure

34.7 N/mm

Résistance aux UV

4mois, avec exposition aux intempéries extérieures

Résistance à l'humidité

Oui

Conditions de durée de stockage après production

Illimité / stockage dans un endroit frais, sec et à l'abri du gel, protégé des rayons UV