Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Ruban en crêpe de précision résistant

CRPTPE-PREC-STRONG-25MMX50M

Art. N° 0992000525

EAN 4046777354294

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Ruban en crêpe de précision résistant

Art. N° 0992000525

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Quantité
Cdt
x 36 pcs

Informations sur le Click & Collect
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Ruban de papier spécial renforcé de fibres respectant les exigences les plus difficiles pour les opérations de masquage dans les travaux de peinture, l'usinage du métal et l'industrie de l'automobile

Papier Washi renforcé de fibres


  • Le renforcement grâce aux fibres dans le papier de riz réduit les déchirures indésirables

  • Parfaitement adapté aux systèmes de peinture à base de solvants et à base aqueuse

  • Le matériau souple permet un collage très précis

  • Des bords de peinture particulièrement fins peuvent être obtenus sans aucun tirage de peinture en raison du ruban de masquage très fin


Adhérence élevée et sans résidus


  • Excellente adhérence haute résistance grâce à une force d'adhérence élevée

  • Convient à la plupart des matériaux supports lisses, non finis et irréguliers grâce à l'adhésif acrylate choisi

  • Les surfaces légèrement humides ne posent pas de problème pour l'adhésif

  • Le ruban en crêpe offre une excellente résistance à l'humidité, ce qui le rend adapté au ponçage humide


Résistance à la chaleur et aux UV


  • Convient également à des applications à long terme en extérieur grâce à sa résistance aux UV allant jusqu'à quatre mois

  • Résistance à la chaleur jusqu'à +150 °C pendant max. une heure, convient aux travaux de peinture nécessitant un séchage au four
Indication
  • Retirer le ruban une fois la peinture sèche

  • Faire preuve de prudence avec les peintures contenant du zinc ou de l'oxyde de zinc, car des résidus peuvent être laissés

  • Sur des matériaux supports critiques tels que le parquet, le stratifié, le linoléum ou d'autres surfaces qui seront visibles ultérieurement, des résidus d'adhésif ou des déchirures de surface ne peuvent pas être exclus

  • Lors du jointoiement des carreaux avec du mastic d'étanchéité, le ruban doit être retiré avant la fin du processus de séchage, sinon le ruban sera difficile à retirer

  • Ne convient pas à une utilisation sur le carbone, le zinc, le plomb (y compris les peintures à base de plomb), le cuivre, les métaux anodisés, la pierre naturelle (marbre, etc.) et le PVC vieilli ou altéré

Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage/d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application
  • Pour des applications en intérieur et en extérieur.

  • Idéal pour les travaux de masquage dans le domaine de la peinture

  • Peut également être utilisé sur des surfaces non finies, inégales ou légèrement humides

  • Pour le masquage lors de l'application de vernis et des travaux de remplissage

  • Pour fixer le papier de masquage et les films de masquage

  • Pour les travaux de masquage pour la peinture dans le secteur automobile et l'usinage du métal

  • Convient également au séchage au four et pour la peinture multicouche

  • Idéal comme ruban de masquage pour l'après-vente automobile
Mode d'emploi

Les surfaces sur lesquelles le ruban adhésif est appliqué doivent être sèches et exemptes de poussière, d'huile, de solvants ou de tout autre produit chimique.

Base adhésive

Acrylate

Matériau support de l'adhésif

Fiber-reinforced japanese rice paper (washi tape)

Couleur

Orange

Largeur

25 mm

Longueur

50 m

Épaisseur

110 µm

Température de mise en œuvre min./max

10 jusqu'à 40 °C

Résistance thermique min./max.

0 jusqu'à 100 °C

Résistance thermique à court terme max. /conditions

150 °C / à court terme, une heure

Résistance au pelage dynamique à 25 mm

5 N

Allongement à la rupture / conditions

8 % / in accordance with DIN EN 14410

Résistance à la déchirure

34 N/cm

Résistance aux UV

6mois, avec exposition aux intempéries extérieures

Résistance à l'humidité

Oui

Conditions de durée de stockage après production

Illimité / Cool, dry, frost-free, UV-protected storage at 18° to 21 °C and max. 65% relative humidity