Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Ruban isolant électrique

RUBAN ISOLANT PVC-15MMX10M-BLANC

Art. N° 0985102

EAN 4046778135762

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Ruban isolant électrique

Art. N° 0985102

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Quantité
Cdt

Informations sur le Click & Collect
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Pour l'isolation, la réparation et le marquage des câbles électriques et la fixation des faisceaux de câbles, etc.

Testé VDE conformément à la norme DIN EN 60454-3-1 Type 5


  • Sûr grâce aux propriétés testées

  • Rigidité diélectrique jusqu'à 40 kV/mm

  • Ignifuge


Utilisation sûre et facile


  • Résistant aux déchirures et au vieillissement

  • Niveau de flexibilité et d'adhérence élevé

  • Excellent moulage à différentes formes

  • Rigidité diélectrique et protection mécanique élevées


Maintien des propriétés matérielles, même à des températures variables et basses



Excellente résistance aux acides dilués et alcalis

Homologation

Testé VDE conformément à la norme DIN EN 60454-3-1 Type 5



Conforme à :


  • La norme BS3924

  • La directive européenne 2011/65/CE (RoHS 2)

  • Le règlement délégué de la Commission (UE) 2015/863 (RoHS 3)

  • La directive de l'UE 2000/53 (sans plomb, chrome hexavalent, mercure et cadmium)
Indication

Protéger le ruban adhésif de l'exposition à la lumière directe du soleil et aux vapeurs de solvant.

Domaine d'application

Testé VDE conformément à la norme DIN EN 60454-3-1 Type 5



Conforme à :


  • La norme BS3924

  • La directive européenne 2011/65/CE (RoHS 2)

  • Le règlement délégué de la Commission (UE) 2015/863 (RoHS 3)

  • La directive de l'UE 2000/53 (sans plomb, chrome hexavalent, mercure et cadmium)

Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier en raison du nombre important d'applications et de conditions de stockage/d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.

Article ni repris, ni échangé.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Pour isoler et regrouper les câbles, fils, connexions et attaches, envelopper les câbles, fixer les faisceaux de câblage, confectionner les faisceaux de câblage, protéger les épissures de câbles basse et moyenne tension, etc. Egalement idéal pour le marquage des câbles électriques et pour la réparation des isolations ou des gaines de câbles endommagées.

Mode d'emploi

Les surfaces doivent être solides, propres, sèches et exemptes de graisse et d'huile. Le ruban adhésif doit être tendu de manière à garantir un regroupement et un enveloppement optimaux par au moins deux couches se chevauchant à mi-chemin. La couche finale doit être moins tendue pour éviter que les couches ne se superposent complètement.

Base chimique

Caoutchouc naturel

Couleur

Blanc

Largeur

15 mm

Longueur

10 m

Épaisseur

150 µm

Température de mise en œuvre min./max

-10 jusqu'à 30 °C

Résistance thermique min./max.

0 jusqu'à 90 °C

Rigidité diélectrique/conditions

40 kV/mm / in accordance with IEC 60454‐2

Allongement à la rupture/conditions

170 / conforme à la norme CEI 60454/2

Résistance à la traction/conditions

30 N/cm² / in accordance with IEC 60454‐2

Inflammable

Self-extinguishing in accordance with IEC 60454‐2

Conditions de durée de stockage après production

24 Mois / stockage dans un endroit frais et sec, à l'abri des rayons du soleil, 15 °C à 25 °C, dans le récipient d'origine hermétiquement fermé

Résistance à

Abrasion, Humidité, Corrosion

Articles supplémentaires:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Kit de ruban isolant électrique

ASSORTIMENT DE 10 RUBANS ISOLANTS

Contient toutes les couleurs nécessaires pour isoler et étiqueter les câbles de manière fiable lors des installations électriques.
x 1 pcs
Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.
La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBB
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
Si le chargement de la page vous semble trop long, vous pouvez désactiver l'affichage des prix.

La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».
Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.
Contrairement à l'emballage de vente et à l'emballage extérieur, les coûts de mise au rebut des produits chimiques sont affichés séparément. La ventilation des coûts individuels est disponible dans les informations produit pertinentes et dans le panier d'achat, ainsi que dans nos Conditions de vente.

Art. N°
N° de référence client

Matières dangereuses

Informations produit

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Données techniques