Ruban isolant électrique
RUBAN ISOLANT PVC-15MMX10M-BRUN
Prix pour le conditionnement sélectionné
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Testé VDE conformément à la norme DIN EN 60454-3-1 Type 5
- Sûr grâce aux propriétés testées
- Rigidité diélectrique jusqu'à 40 kV/mm
- Ignifuge
Utilisation sûre et facile
- Résistant aux déchirures et au vieillissement
- Niveau de flexibilité et d'adhérence élevé
- Excellent moulage à différentes formes
- Rigidité diélectrique et protection mécanique élevées
Maintien des propriétés matérielles, même à des températures variables et basses
Excellente résistance aux acides dilués et alcalis
Testé VDE conformément à la norme DIN EN 60454-3-1 Type 5
Conforme à :
- La norme BS3924
- La directive européenne 2011/65/CE (RoHS 2)
- Le règlement délégué de la Commission (UE) 2015/863 (RoHS 3)
- La directive de l'UE 2000/53 (sans plomb, chrome hexavalent, mercure et cadmium)
Protéger le ruban adhésif de l'exposition à la lumière directe du soleil et aux vapeurs de solvant.
Testé VDE conformément à la norme DIN EN 60454-3-1 Type 5
Conforme à :
- La norme BS3924
- La directive européenne 2011/65/CE (RoHS 2)
- Le règlement délégué de la Commission (UE) 2015/863 (RoHS 3)
- La directive de l'UE 2000/53 (sans plomb, chrome hexavalent, mercure et cadmium)
Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier en raison du nombre important d'applications et de conditions de stockage/d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Article ni repris, ni échangé.Fiches de données de sécurité(X)
Pour isoler et regrouper les câbles, fils, connexions et attaches, envelopper les câbles, fixer les faisceaux de câblage, confectionner les faisceaux de câblage, protéger les épissures de câbles basse et moyenne tension, etc. Egalement idéal pour le marquage des câbles électriques et pour la réparation des isolations ou des gaines de câbles endommagées.
Les surfaces doivent être solides, propres, sèches et exemptes de graisse et d'huile. Le ruban adhésif doit être tendu de manière à garantir un regroupement et un enveloppement optimaux par au moins deux couches se chevauchant à mi-chemin. La couche finale doit être moins tendue pour éviter que les couches ne se superposent complètement.
Base chimique | Caoutchouc naturel |
Couleur | Marron |
Largeur | 15 mm |
Longueur | 10 m |
Épaisseur | 150 µm |
Température de mise en œuvre min./max | -10 jusqu'à 30 °C |
Résistance thermique min./max. | 0 jusqu'à 90 °C |
Rigidité diélectrique/conditions | 40 kV/mm / in accordance with IEC 60454‐2 |
Allongement à la rupture/conditions | 170 / conforme à la norme CEI 60454/2 |
Résistance à la traction/conditions | 30 N/cm² / in accordance with IEC 60454‐2 |
Inflammable | Self-extinguishing in accordance with IEC 60454‐2 |
Conditions de durée de stockage après production | 24 Mois / stockage dans un endroit frais et sec, à l'abri des rayons du soleil, 15 °C à 25 °C, dans le récipient d'origine hermétiquement fermé |
Résistance à | Abrasion, Humidité, Corrosion |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!