Ruban orange BASIC
RUBAN PE ORANGE 50MM X 33M
Art. N° 0992500999
EAN 4058794438109
Prix pour le conditionnement sélectionné
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Caractéristiques du produits :
- Haute visibiilité : grâce à sa couleur orange
- Souple à basse température : ruban flexible
- Découpe facile : il peut etre déchiré sans effort à la main
- Résistant à l'eau : adapté aux environnements humides
- Bon tack : adhérence efficace sur différents supports
Un consommable à usage temporaire, pour des utilisations très basiques.
Fiches de données de sécurité(X)
Applications multiples sur les chantiers(chantier et maçons) pour des applications qui ne nécessitent pas un ruban technique haut de gamme.
Matière | Polyéthylène - PE |
Matériau support | PE |
Base adhésive | Adhésif à base de caoutchouc naturel |
Largeur | 50 mm |
Longueur | 33 m |
Couleur | Orange |
Allongement à la rupture | 200 % |
Température de mise en œuvre min./max | 0 jusqu'à 40 °C |
Résistance thermique min./max. | -5 jusqu'à 50 °C |
Résistance aux UV | Limité |