Ruban en vinyle de qualité supérieure
RUBAN PVC ORANGE HTE QUALITE 50MM X 33M
Prix pour le conditionnement sélectionné
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Convient à une large plage d'applications
- Pour les tâches générales de masquage, de réparation, d'étanchéité, de protection et d'entretien sur une grande variété de surfaces
Résiste aux conditions difficiles
- Résistance à des températures comprises entre -10 °C et +70 °C
- Pour une utilisation en intérieur et en extérieur
- Forte adhérence, même sur les surfaces poussiéreuses ou humides
- Reste adaptable et flexible, même à basses températures
- Hydrofuge et résistant à l'humidité
Spécialement conçu pour la construction
- Convient pour une utilisation sur béton et plâtre (masquage à court terme inférieur à 3 jours)
- Entretien et assemblage de bâches et de films de protection
- Protection des surfaces lisses pendant les travaux de peinture, de plâtrage et de rénovation de façade
- Collage de panneaux isolants enduits en papier kraft, laine de verre, laine de roche et polystyrène
Facile à utiliser
- Facile à dérouler malgré une colle puissante
- Produit pouvant être déchiré à la main
Ne convient pas pour la pierre naturelle et le béton apparent. Les rouleaux doivent être stockés à plat sur l'arête de coupe dans leur emballage d'origine dans un local propre, sec et bien ventilé à des températures comprises entre +10 °C et +30 °C. Dans ces conditions, le produit peut être conservé pendant au moins 12 mois.
Fiches de données de sécurité(X)
Masquage pendant les travaux de façade, étanchéification des conduites, passages de câbles, protection des cadres de porte, masquage des menuiseries, scellement de pare-vapeur dans les panneaux isolants de cloison, VMC, assemblage de films de protection ou de bâches et joints de boîtier, etc., isolation des joints et panneaux de laine de verre.
Appliquer entre +10 °C et +30 °C en exerçant une pression pour une adhérence optimale.
Matière | PVC - Polychlorure de vinyle |
Matériau support | Film PVC |
Base adhésive | Caoutchouc naturel |
Largeur | 50 mm |
Longueur | 33 m |
Couleur | Orange |
Épaisseur du ruban adhésif | 0,125 mm |
Force adhésive sur l'acier (par unité de longueur) | 1,2 N/cm |
Allongement à la rupture | 200 % |
Température de mise en œuvre min./max | 10 jusqu'à 30 °C |
Résistance thermique min./max. | -10 jusqu'à 70 °C |
Résistance aux UV | 3semaines, avec exposition aux intempéries extérieures |
Résistance à | Humidité, Froid, Eau, Solvant (principalement) |
Conditions de durée de stockage après production | 12 Mois / entre 15 °C et 25 °C, pas d'exposition au soleil, dans le récipient d'origine hermétiquement fermé |