Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

SPRAY PEINTURE EPAISSE

Spray peinture epaisse
SPRAY PEINTURE EPAISSE 400 ML

Art. N° 5866203502

EAN 4046777308419

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
SPRAY PEINTURE EPAISSE

Art. N° 5866203502

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Quantité
Cdt
x 6 pcs

Informations sur le Click & Collect
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Peinture à haut pouvoir couvrant avec mise à la teinte sur demande

Peinture de finition épaisse


Teinte mate, satinée ou brillante (choix à préciser manuellement lors de la commande)


Pouvoir anticorrosion élevé


Adhérence sur tous types de supports : acier, acier galvanisé, alu, bois


Très bonne résistance


  • Aux UV et aux intempéries,

  • Aux produits chimiques et aux hydrocarbures.

Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Nous recommandons de procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.


Dangereux. Respecter les précautions d'emploi. Ce produit est un Précurseur d’explosif au sens du RÈGLEMENT (UE) 2019/1148; pour plus d'informations, se référer au menu Documents Techniques / Produits chimiques / Précurseurs d'explosifs.

Article ni repris, ni échangé.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

Fiche de sécurité

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Peinture à haut pouvoir couvrant, idéale pour mises en peinture et retouches de tous types de supports métalliques : containers, châssis, machines, carrosserie industrielle, grilles, portails, garde-corps, charpente métallique


Convient également pour des supports en bois. Utilisable en intérieur comme en extérieur

Mode d'emploi

La surface à peindre doit être propre, sèche et exempte de graisse. Eliminer la rouille résiduelle et les éclats d'anciennes peintures


En cas de fort risque de corrosion, il est recommandé d'apprêter la surface avec un primaire anticorrosion


Bien agiter avant utilisation. Tester la teinte sur une surface peu visible au préalable


Pulvériser à une distance de 20 à 30 cm


Pour augmenter la brillance, appliquer un vernis

Contenu

400 ml

Base chimique

Résine alkylique

Densité

0,816 g/cm³

Conditions de densité

à 20°C, 50% d'humidité relative

Temps de séchage hors poussière

25 min

Distance de pulvérisation min./max.

20-30 cm

Distance de pulvérisation min.

20 cm

Distance de pulvérisation max.

30 cm

Conditions de temps de séchage hors poussière

à 20°C

Sec en surface après

3 h

Durée de stockage après production

24 Mois

Température de mise en œuvre aérosol min.

10 °C

Température de mise en œuvre aérosol min./max.

10 jusqu'à 35 °C

Conditions de durée de conservation à partir de la production

de 10°C à 35°C et max. 60% d'humidité relative

Conditions de temps de séchage

à 20°C

Force de préhension min.

2 h

Temps d'évaporation min.

5 min

Sans métaux lourds

Oui

Art. N°
N° de référence client

Matières dangereuses

Informations produit

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Données techniques