Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Sabot de charpente à ailes extérieures Combi 2,0mm

Sabot de charpente à ailes extérieures Combi 2,0mm
SAB CHARPENTE AILES EXT T250 76x87x2

Art. N° 0681276087

EAN 4058794094749

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Sabot de charpente à ailes extérieures Combi 2,0mm

Art. N° 0681276087

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Quantité
Cdt
x 25 pcs

Informations sur le Click & Collect
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Suspension pour solive (orientée vers l'extérieur) standard monobloc universelle pour le raccord sous charge des solives en bois avec sections transversales standard au bois, au béton ou à l'acier.
  • Usage universel

  • Ailettes orientées vers l'extérieur

  • Tôle zinguée à chaud des deux côtés (DX51D + Z275), env. 20 µm selon EN 10327:2004

  • Application dans les classes d'utilisation 1 et 2 selon EN 1995:2013
Homologation

Agrément technique européen ATE-09/0015

Indication

Le diamètre des boulons/vis ne peut être inférieur de plus de 2 mm au diamètre du trou.


Les conditions de base de l'agrément en vigueur relatif aux ancrages doivent être respectées.

Agrément technique européen ATE-09/0015

Article ni repris, ni échangé.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Raccord sous charge des solives en bois au bois, au béton ou à l'acier.

Mode d'emploi

Fixations adaptées :


  • Pointes d'ancrage annelées selon EN 14592 : 4,0 x 25–100 mm

  • ASSY 3.0 Combi selon ATE 11/0190 : d = 10 mm

  • Boulons selon les spécifications du fabricant : d = 10 mm

  • Goujons recommandés pour ancrage dans le béton : W-BS ; W-FAZ ; W-VIZ ; WIT-VM 250 ; WIT-UH 300

Largeur x hauteur

76 x 87 mm

Épaisseur

2 mm

Matière

Acier

Finition

Zinc, épaisseur du revêtement 3 µm, incolore, mate

Clouage complet et partiel de suspensions pour solive combinée Würth de 2,0 mm
Résistances caractéristiques en kN de suspension pour solive combinée Würth 2,0 mm avec pointes d'ancrage
Réf. Taille en mm Clouage complet Clouage partiel
Fz,bas,Rk Fz,haut,Rk Fy,Rk Fz,bas,Rk Fz,haut,Rk Fy,Rk
4x40 4x60 4x40 4x60 4x40 4x60 4x40 4x60 4x40 4x60 4x40 4x60
0681 350 105 50/105 11,7 18,0 4,7 7,8 4,4 6,5 6,9 10,5 2,9 4,8 2,4 3,5
0681 350 135 51/134,5 18,5 25,8 7,8 12,7 5,2 7,5 10,4 15,3 4,6 7,4 3,1 4,5
Résistances caractéristiques en kN de la suspension pour solive combinée Würth 2,0 mm avec vis de suspension pour solive ASSY 3.0
Réf. Taille en mm Vissage complet Vissage partiel
Fz,bas,Rk Fz,haut,Rk Fy,Rk Fz,bas,Rk Fz,haut,Rk Fy,Rk
5x40 5x50 5x40 5x50 5x40 5x50 5x40 5x50 5x40 5x50 5x40 5x50
0681 350 105 50/105 21,3 23,4 12,5 15,5 7,7 8,6 12,8 14,2 7,6 9,4 4,3 4,9
0681 350 135 51/134,5 25,6 28,1 19,7 23,4 8,6 9,7 17,1 18,7 11,4 14,0 5,2 5,8
Caractéristiques des suspensions pour solive combinée Würth 2,0 mm conformément à l'ATE-09/0015
Réf. Dimensions l/h (mm) Largeur (mm) Hauteur (mm) Clouage complet Clouage partiel
nH nJ kH,1 kH,2 e1 e2 nH nJ kH,1 kH,2 e1 e2
0681 350 105 50/105 50 105 14 8 18,3 6,54 1268 645 8 4 10,8 4,02 518 409
0681 350 135 51/134,5 51 134,5 18 10 31,5 10,9 1225 927 10 6 17,8 6,44 507 593
Tableau des facteurs applicables aux valeurs de conception
Classe d'utilisation continue longue moyenne courte courte/très courte très courte
1 0,462 0,538 0,615 0,692 0,769 0,846
2 0,462 0,538 0,615 0,692 0,769 0,846

Art. N°
N° de référence client

Matières dangereuses

Informations produit

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Données techniques