Sabot de charpente à ailes intérieures 2,0 mm monobloc
SAB CHARPENTE AILES INT T380 70X155X2
Art. N° 0681170155
EAN 4045989671366
Prix pour le conditionnement sélectionné
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Les poutres sous charge uniaxiale peuvent être raccordées à des montants de la même largeur
- Ailettes orientées vers l'intérieur
- Tôle galvanisée à chaud des deux côtés (S250GD + Z275), env. 20 µm, d'épaisseur 2,0 mm selon EN 10367:2004
- Application dans les classes d'utilisation 1 et 2 selon EN 1995:2013
Agrément technique européen ATE-09/0021
Les distances au bord du clou dans le montant doivent être respectées conformément à la norme EC5 lors de la conception de raccords avec charges biaxiales !
Le diamètre des boulons/vis ne peut être inférieur de plus de 2 mm au diamètre du trou.
Les conditions de base de l'agrément en vigueur relatif aux ancrages doivent être respectées.
Agrément technique européen ATE-09/0021
Sous réserve de modifications techniques !
Article ni repris, ni échangé.Fiches de données de sécurité(X)
Raccords sous charge des solives en bois au bois, au béton ou à l'acier dans les zones visibles
Fixations adaptées :
- Clou pour chevron conforme à la norme EN 14592 : 4,0 x 40 à 100 mm.
- ASSY 4.0 Combi conforme à la norme ATE 11/0190 : d = 10, 12 mm
![]() | |
Largeur x hauteur | 70 x 155 mm |
Épaisseur | 2 mm |
Matière | Acier |
Finition | Zinc, épaisseur du revêtement 3 µm, incolore, mate |
| Clouage partiel et complet de la suspension pour solive Würth 2,0 mm avec ailettes internes | |||||||||||||||
| Capacités de charge caractéristiques des suspensions pour solive Würth 2,0 mm ; ailettes internes avec clous à peigne/d'ancrage Würth | |||||||||||||||
| Réf. | Format en mm | Clouage complet | Clouage partiel | ||||||||||||
| Fz,down,Rk | Fz,up,Rk | Fy,Rk | Fz,down,Rk | Fz,up,Rk | Fy,Rk | ||||||||||
| 4x40 | 4x60 | 4x40 | 4x60 | 4x40 | 4x60 | 4x40 | 4x60 | 4x40 | 4x60 | 4x40 | 4x60 | ||||
| 0681 089 120 | 80/120 | 16,0 | 24,5 | 9,4 | 15,2 | 6,2 | 9,5 | 7,8 | 12,1 | 6,7 | 10,6 | 3,7 | 5,7 | ||
| 0681 109 140 | 100/140 | 21,0 | 30,1 | 13,5 | 21,49 | 7,6 | 11,7 | 11,7 | 17,2 | 7,7 | 12,2 | 3,9 | 6,1 | ||
| 0681 110 160 | 120/160 | 27,3 | 38,7 | 19,5 | 30,5 | 10,0 | 15,3 | 13,4 | 20,1 | 12,5 | 17,2 | 5,2 | 8,0 | ||
| 0681 110 180 | 140/180 | 33,1 | 42,9 | 25,0 | 38,5 | 11,4 | 17,5 | 17,9 | 25,8 | 13,7 | 21,0 | 6,3 | 9,7 | ||
| Capacités de charge caractéristiques des suspensions pour solive Würth 2,0 mm ; ailettes internes avec vis de suspension de solive Würth ASSY 3.0 | |||||||||||||||
| Réf. | Format en mm | Raccord à vis complet | Raccord à vis partiel | ||||||||||||
| Fz,down,Rk | Fz,up,Rk | Fy,Rk | Fz,down,Rk | Fz,up,Rk | Fy,Rk | ||||||||||
| 5x40 | 5x50 | 5x40 | 5x50 | 5x40 | 5x50 | 5x40 | 5x50 | 5x40 | 5x50 | 5x40 | 5x50 | ||||
| 0681 089 120 | 80/120 | 25,6 | 28,0 | 21,3 | 23,4 | 12,1 | 13,9 | 16,2 | 18,7 | 12,8 | 14,0 | 7,3 | 8,3 | ||
| 0681 109 140 | 100/140 | 29,9 | 32,7 | 25,6 | 28,0 | 15,3 | 17,7 | 17,1 | 18,7 | 12,8 | 14,0 | 8,3 | 9,7 | ||
| 0681 110 160 | 120/160 | 38,4 | 42,1 | 34,1 | 37,4 | 19,7 | 22,7 | 21,3 | 23,4 | 17,1 | 18,7 | 10,6 | 12,3 | ||
| 0681 110 180 | 140/180 | 42,7 | 46,7 | 38,4 | 42,1 | 22,9 | 26,4 | 25,6 | 28,0 | 21,3 | 23,4 | 12,7 | 14,7 | ||
| Paramètres de suspension pour solive Würth 2,0 mm ; ailettes internes selon l'ATE-08/0021 | |||||||||||||||
| Réf. | Dimensions l/h (mm) | Largeur (mm) | Hauteur (mm) | Clouage complet | Clouage partiel | ||||||||||
| nH | nJ | kH,1 | kH,2 | e1 | e2 | nH | nJ | kH,1 | kH,2 | e1 | e2 | ||||
| [pièces] | [pièces] | mm | mm | [pièces] | [pièces] | mm | mm | ||||||||
| 0681 089 120 | 80/120 | 80 | 120 | 18 | 10 | 25,9 | 13,5 | 531 | 839 | 10 | 6 | 11,9 | 10,0 | 397 | 627 |
| 0681 109 140 | 100/140 | 100 | 140 | 22 | 12 | 34,8 | 19,7 | 864 | 1122 | 12 | 6 | 19,5 | 11,3 | 636 | 826 |
| 0681 110 160 | 120/160 | 120 | 160 | 26 | 16 | 47,5 | 29,7 | 2079 | 1973 | 14 | 8 | 22,1 | 20,0 | 1395 | 1324 |
| 0681 110 180 | 140/180 | 140 | 180 | 30 | 18 | 59,8 | 39,2 | 1879 | 2248 | 16 | 10 | 32,6 | 21,6 | 1262 | 1510 |
| Tableau des facteurs applicables aux valeurs nominales | |||||||||||||||
| NKL | continue | longue | moyenne | courte | courte/très courte | très courte | |||||||||
| 1 | 0,462 | 0,538 | 0,615 | 0,692 | 0,769 | 0,846 | |||||||||
| 2 | 0,462 | 0,538 | 0,615 | 0,692 | 0,769 | 0,846 | |||||||||
| Remarques : • Conception conforme à l'ATE-09/0021 et à la norme DIN EN 1995-1-1 • Les règlements et instructions de l'ATE-09/0021 doivent être respectés • La charge oblique doit être vérifiée séparément • La poutre principale doit être fixée pour empêcher la torsion Ces informations constituent un guide à des fins de planification. Les valeurs doivent être calculées par des personnes autorisées pour chaque projet. | |||||||||||||||
| Dans le cas de connexions aux supports principaux, tous les trous de la plaque de support principale doivent être fournis avec des vis ou des pointes d'ancrage ; dans le cas de connexions avec clouage partiel, uniquement les trous marqués en rouge. | |||||||||||||||
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!
