Sac à dos décontracté MODYF
Sac à dos Transition X-FINITY
SAC A DOS MODYF NOIR
Art. N° M485205999
EAN 4065746362672
48,25 €
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
Vous avez tout ce qu'il vous faut à portée de main en tout temps, que ce soit pour le travail ou les loisirs, ou pour la formation, les compétitions, etc.
100 % polyester
- Sac à dos d'une capacité de 35 litres.
- Fabriqué à partir de matériaux résistants et hydrofuges.
- Dos renforcé, pour plus de confort et de commodité.
- Harnais d'épaule rembourré pouvant être réglé pour garantir un ajustement optimal pour tout utilisateur.
- Compartiment principal avec double fermeture à glissière pour un accès facile, et petite poche séparée sur la partie supérieure.
- 2 poches latérales de capacité moyenne.
- 2 poches élastiques en maille sur la droite pour un accès facile.
Informations produit
Fiches de données de sécurité(X)
Couleur | Noir |
Longueur | 55 cm |
Largeur | 46 cm |
Hauteur | 43 cm |
Matière | 100% polyester |
Nombre de pièces | 1 PCS |
Poids du produit (par pièce) | 900,000 g |