Sac à gravats NF Sacs à gravats en polyéthylène basse densité recyclé
Sac à gravats
SAC GRAVATS 50L/140MICRONS 60X87
Art. N° 0899800627
EAN 4045989781058
Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Prix pour le conditionnement sélectionné
Informations sur le Click & Collect
Pour consulter le stock d'un magasin Würth, veuillez vous connecter à l'aide de vos identifiants.
Pour toute question, veuillez contacter notre assistance téléphonique au 03 88 64 85 01.
Vous n'êtes pas encore client Würth, ou vous êtes déjà client Würth mais ne possédez pas encore d’identifiants pour vous connecter à la boutique en ligne ? Inscrivez-vous en ligne dès maintenant en seulement quelques étapes. Une fois que nous aurons vérifié et approuvé les informations que vous avez saisies, vous serez en mesure de consulter les niveaux de stock et les prix, mais aussi de passer des commandes sans tarder.
Exclusivement pour les professionnels
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Sacs à gravats en polyéthylène basse densité recyclé
- Sacs à gravats en polyéthylène basse densité recyclé
- Conditionnement en rouleau
- Excellente résistance à la perforation et à la déchirure (40 kg)
- Etanchéité totale grâce à la soudure renforcée du fond du sac
- Robustesse et durabilité : Sa construction solide lui permet de résister à l'usure et à l'abrasion pendant le transport et la manipulation sur les chantiers de construction.
- Conforme aux normes de sécurité : Ce sac est conforme aux réglementations en matière de sécurité et de qualité, garantissant une utilisation sûre sur les chantiers de construction : NF H 34-004
Conforme à la norme française : NF H 34-004
Informations produit
Fiches de données de sécurité(X)
Domaine d'application- Collecte et transport des gravats et des déchets de construction sur les chantiers.
- Stockage temporaire des déchets lors de projets de rénovation ou de construction.
- Stockage temporaire des déchets lors de projets de rénovation ou de construction.
Contenu | 50 L |
Matière | Polyéthylène - PE |
Couleur | Noir |
Largeur | 60 mm |
Longueur | 87 cm |
Poids du produit (par pièce) | 140,000 g |