Sac à gravats tissés avec poignées
Sac à gravats tissés PP avec poignées
SAC GRAVATS POIGNEES 80KG
Art. N° 0899801010
EAN 4046777231458
Prix pour le conditionnement sélectionné
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Polypropylène tressé blanc :
- très bonne résistance aux déchirures et aux perforations,
- économique et réutilisable.
Fond plat :
- garantit une grande ouverture,
- meilleur maintien au sol lors du remplissage.
2 poignées pour un transport et une évacuation des déchets simplifiée à une ou deux personnes.
Fiches de données de sécurité(X)
Contenu | 80 L |
Épaisseur du matériau | 120 µm |
Matière | Matériau polypropylène |
Couleur | Blanc, nature |
Largeur | 50 cm |
Longueur | 40 cm |
Poids du produit (par pièce) | 110,000 g |