Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Sac à outils à roulettes

Sac à outils avec fonction servante
TROLLEY A OUTILS

Art. N° 0715930237
EAN 4046777911404

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Servante d'outillage extrêmement robuste
  • En polyester haute qualité (1 680 deniers)

  • Poignée télescopique et de transport robuste et ergonomique

  • Grandes roulettes en plastique de haute qualité

  • Compartiment principal très spacieux pour les outils et les machines

  • Support de mètre à ruban en acier inoxydable

  • Poches extérieures supplémentaires avec fermeture à glissière
Indication

Les outils illustrés ne sont pas inclus dans le contenu de la livraison.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Construction, installation, réparation, applications industrielles, etc.

Longueur x largeur x hauteur

520 x 330 x 500 mm

Matière

Polyester - PES

Couleur

Noir
Gris

Capacité de charge max.

15 kg

Poids du produit (par pièce)

3980 g