Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Sac de chute Sans lien coulissant

SAC-POUBELL-SOLID-TRANSP-700X1100X0,04MM

Art. N° 0899800553

EAN 4048539265879

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Sac de chute Sans lien coulissant

Art. N° 0899800553
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
Film LDPE résistant à la déchirure et adapté à diverses exigences et applications
  • Les procédés de fabrication de pointe assurent un niveau de qualité élevé et constant
Indication
  • De légères variations de couleur peuvent se produire en raison du procédé de fabrication
Domaine d'application
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Contenu

120 L

Épaisseur du matériau

40 µm

Matière

Polyéthylène - PE

Couleur

Transparent

Largeur

700 mm

Longueur

1100 mm

Poids du produit (par pièce)

55,520 g

Design

Solide

Nombre d'arrachages

25 PCS

Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Support mural pour rouleaux pour rouleaux de papier de nettoyage avec porte-sac à déchets

WANDHALTER-F-PUTZPAPIER

Robuste et durable, convient à tous les rouleaux de papier d'essuyage et de nettoyage courants