Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Sachet de 10 tampons applicateurs pour brillant pneu

Tampon applicateur pour brillant pneu
LOT 10 TAMPONS APPLICATEURS PR BRIL.PNEU

Art. N° 0899700467
EAN 4099618290015

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Facilite l'application des produits de brillance pour pneus
  • Tampon mousse bi matière

  • Permet l’application facile et rapide des produits d’entretien et de rénovation des pneus

  • Facilite le travail des préparateurs automobiles

  • Economique à l’usage
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Matière

Eponge

Couleur

Noir-jaune

Longueur x largeur x hauteur

100 x 45 x 60 mm

Longueur

100 mm

Largeur

45 mm

Hauteur

60 mm

Art. N°
N° de référence client

Matières dangereuses

Informations produit

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Données techniques