Sacs poubelle gris/noirs
Sac poubelle noir 30 à 130 l
SAC POUBELLE 100L - 40 MICRONS 82X87CM
Art. N°
0899800624
EAN 4045989697519
Prix affichés aux clients après connexion
Voir la disponibilité dans les autres magasins
Pour consulter le stock d'un magasin Würth, veuillez vous connecter à l'aide de vos identifiants.
Pour toute question, veuillez contacter notre assistance téléphonique au 03 88 64 85 01.
Vous n'êtes pas encore client Würth, ou vous êtes déjà client Würth mais ne possédez pas encore d’identifiants pour vous connecter à la boutique en ligne ? Inscrivez-vous en ligne dès maintenant en seulement quelques étapes. Une fois que nous aurons vérifié et approuvé les informations que vous avez saisies, vous serez en mesure de consulter les niveaux de stock et les prix, mais aussi de passer des commandes sans tarder.
Exclusivement pour les professionnels
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Sacs à déchets noirs en polyéthylène basse densité vierge (NF) ou recyclé
- Bonne résistance à la perforation et à la déchirure
- Des sacs fins aux performances améliorée
- Résistance accrue grâce au mélange de différents polyéthylènes co-extrudés
- Etanchéité totale grâce à la soudure renforcée du fond du sac
- Conditionnement en rouleau, 1 lien de fermeture par sac
Conformes à la norme française : NF H 34-004
Informations produit
Fiches de données de sécurité(X)
Contenu | 100 L |
Largeur | 82 cm |
Longueur | 87 cm |
Couleur | Noir |
Matière | Polyéthylène - PE |