Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Sandow

Sandow avec crochets
TENDEUR SANDOW

Art. N° 0880240185

EAN 4050641281579

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Sandow

Art. N° 0880240185

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Quantité
Cdt
x 4 pcs

Informations sur le Click & Collect
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Avec des crochets extra-larges pour fixer et ajouter des bâches
  • Peut être utilisé individuellement ou en combinaison, pour une grande polyvalence et une utilisation universelle

  • Grâce aux crochets extra-larges, l'outil expanseur peut également être fixé à des points où les crochets normaux sont trop petits, par exemple sur les attelages de remorque

  • 400 N (norme du marché : 200 N)
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Matière

Polyéthylène - PE

Longueur

800 mm

Diamètre

8 mm

Couleur

Rouge