Sangle d'arrimage à came avec pions
SANGLE ARRIM-BOUCLE A CAME KSG54- 0,5M
Art. N° 096380 238
EAN 4045727703854
Prix pour le conditionnement sélectionné
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Fiches de données de sécurité(X)
Désignation du type | KSG54 |
Largeur | 25 mm |
Longueur | 500 mm |
Poids du produit (par pièce) | 0,150 kg |
Forme du crochet | Anneau d'amarrage ZOE |
Couleur | Rouge |
Matière | PES - Polyester |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!