Sangle d'arrimage à cliquet Pour profilé Airline
SANGLE ARRIM-CLIQ-PION AL-AIR-RZA1000-1M
Art. N° 096380 304
EAN 4047376902435
Prix pour le conditionnement sélectionné
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Pour diverses tâches de transport
- Facile à utiliser
- Fabriquée en polyester haute qualité
- Conforme à la norme EN 12195-2
Fiches de données de sécurité(X)
Désignation du type | RZA1000 |
Largeur | 25 mm |
Longueur | 1000 mm |
Résistance à la traction recommandée | 300 daN |
Force de traction en cas de sanglage | 600 daN |
Force manuelle avec cliquet | 50 daN |
Pré-charge | 200 daN |
Poids du produit (par pièce) | 467,000 g |
Forme du crochet | Anneau d'amarrage ZOA |
Couleur | Rouge |
Matière | PES - Polyester |
Norme EN | 12195-2 |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!