Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Sangle d'arrimage à cliquet Pour profilé Airline

SANGLE ARRIM-CLIQ-PION AL-AIR-RZG2000-2M

Art. N° 096380 306

EAN 4047376902374

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Sangle d'arrimage à cliquet Pour profilé Airline

Art. N° 096380 306
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
Arrimage avec retenue en aluminium pour profilé Airline
  • Pour diverses tâches de transport

  • Facile à utiliser

  • Fabriquée en polyester haute qualité

  • Conforme à la norme EN 12195-2
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Désignation du type

RZA2000

Largeur

25 mm

Longueur

2000 mm

Résistance à la traction recommandée

300 daN

Force de traction en cas de sanglage

600 daN

Force manuelle avec cliquet

50 daN

Pré-charge

200 daN

Poids du produit (par pièce)

0,500 kg

Forme du crochet

Anneau d'amarrage ZOA

Couleur

Rouge

Matière

PES - Polyester

Norme EN

12195-2

Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Rail darrimage Airline en aluminium avec bride

RAIL ARRIM ALU AIRL-65-BRIDE-ZS10-450MM

Pour fraisage dans le panneau de plancher et montage sur la paroi du véhicule
x 1 pcs
Rail darrimage Airline en aluminium avec bride

RAIL ARRIM ALU AIRL-65-BRIDE-ZS11-380MM

Pour fraisage dans le panneau de plancher et montage sur la paroi du véhicule
x 1 pcs
Plaque darrimage en aluminium

PLAQUETTE ALU RONDE ANCRAGE SIMPLE-AZLP1

Convient aux sangles d'arrimage à cliquet avec raccords automobiles
x 1 pcs
Rail darrimage Airline en aluminium avec bride

RAIL ARRIM ALU AIRLINE-65-BRIDE-ZSA995

Pour fraisage dans le panneau de plancher et montage sur la paroi du véhicule
x 1 pcs
Rail darrimage Airline en aluminium avec bride

RAIL ARRIM ALU AIRLINE-65-BRIDE-ZSA1500

Pour fraisage dans le panneau de plancher et montage sur la paroi du véhicule
x 1 pcs
Rail darrimage Airline en aluminium avec bride

RAIL ARRIM ALU AIRLINE-65-BRIDE-ZSA2000

Pour fraisage dans le panneau de plancher et montage sur la paroi du véhicule
x 1 pcs
Rail darrimage Airline en aluminium, semi-circulaire

RAIL ARRIM ALU AIRL-50-ARRONDI-ZSC995

A visser sur le panneau pour plancher et à monter sur la paroi du véhicule
x 1 pcs
Rail darrimage Airline en aluminium, semi-circulaire

RAIL ARRIM ALU AIRL-50-ARRONDI-ZSC1495

A visser sur le panneau pour plancher et à monter sur la paroi du véhicule
x 1 pcs
Rail darrimage Airline en aluminium, semi-circulaire

RAIL ARRIM ALU AIRL-50-ARRONDI-ZSC2000

A visser sur le panneau pour plancher et à monter sur la paroi du véhicule
x 1 pcs
Rail darrimage Airline en aluminium sans bride

RAIL ARRIM ALU AIRL-34-SANS BRIDE-ZSB995

Compatible avec toutes les tiges de serrage, sangles d'arrimage et œillets d'arrimage
x 1 pcs
Rail darrimage Airline en aluminium sans bride

RAIL ARRIM ALU AIRL-34-SANS BRID-ZSB1500

Compatible avec toutes les tiges de serrage, sangles d'arrimage et œillets d'arrimage
x 1 pcs
Rail darrimage Airline en aluminium sans bride

RAIL ARRIM ALU AIRL-34-SANS BRID-ZSB2000

Compatible avec toutes les tiges de serrage, sangles d'arrimage et œillets d'arrimage
x 1 pcs
Rail darrimage Airline, en aluminium, pour ciel de toit

RAIL ARRIM ALU AIRL-95-PAVILLON-ZST2010

Pour la fixation des poutres de protection de transport en aluminium sur le toit
x 1 pcs
Platine darrimage en aluminium pour plancher

PLATINE ARRIMAGE ALU POUR PLANCHER WLP01

Assure une fonction d'arrimage du chargement en même temps
x 1 pcs
Plaque darrimage Airline en aluminium

PLAQUETTE ALU RECT. ANCRAGE DOUBLE-AZPL2

Compatible avec toutes les tiges de serrage, sangles d'arrimage et œillets d'arrimage