Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Sangle d'arrimage à cliquet, cliquet à pression standard Pro

Sangle d'arrimage à cliquet, cliquet à pression standard Pro
SANGLE ARRIM. 6T 9M CROCHET RAPPR

Art. N° 0713921804

EAN 4056807881768

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Sangle d'arrimage à cliquet, cliquet à pression standard Pro

Art. N° 0713921804
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
Sangle d'arrimage à cliquet de qualité supérieure avec cliquet à pression standard en différents modèles
  • Modèle à cliquet stable avec sangle robuste

  • Revêtement de surface sans chrome (VI)

  • Etiquette bleue entièrement cousue à la sangle

  • Emballage individuel avec notice d'utilisation

  • Conforme à la norme EN 12195-2, certifié TÜV
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Largeur

50 mm

Longueur

9 m

Elongation max. sangle d'arrimage à cliquet

7 %

Force de traction en cas de sanglage

4000 daN

Force de traction LC autorisée en ligne droite

2000 daN

Pré-charge

360 daN

Force manuelle avec cliquet

50 daN

Matière

PES - Polyester

Forme du crochet

Crochet rapproché

Couleur

Rouge

Normes

EN 12195-2