Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Sangle d'arrimage à cliquet à rétractation automatique Pour profilé Airline - SANGLE ARRIM-CLIQ-AUTO-AIRLINE-ARZG20-2M Sangle d'arrimage à cliquet à rétractation automatique Pour profilé Airline - SANGLE ARRIM-CLIQ-AUTO-AIRLINE-ARZG20-2M
Vidéos sur les produits sur youtube

Lors de l'affichage et du visionnage de vidéos intégrées sur http://eshop.wurth.fr, le fournisseur youtube peut enregistrer les pages auxquelles vous accédez et analyser vos habitudes de navigation. Si vous activez le contenu, c'est-à-dire que vous acceptez de l'afficher et de le lire, un cookie sera placé sur votre ordinateur pour enregistrer le fait que vous avez donné votre consentement avec votre navigateur. Ce cookie n'enregistre aucune donnée personnelle.

Pour plus d'informations, veuillez consulter notre politique de confidentialité et notre page sur les cookies.

Vous pouvez également utiliser ce lien pour visionner la vidéo sur la plateforme du fournisseur : https://youtu.be/yktrRJNR9vE

Sangle d'arrimage à cliquet à rétractation automatique Pour profilé Airline - SANGLE ARRIM-CLIQ-AUTO-AIRLINE-ARZG20-2M - 1
Sangle d'arrimage à cliquet à rétractation automatique Pour profilé Airline - SANGLE ARRIM-CLIQ-AUTO-AIRLINE-ARZG20-2M - 2

Sangle d'arrimage à cliquet à rétractation automatique Pour profilé Airline

Sangle d'arrimage à cliquet automatique avec raccord plastique
SANGLE ARRIM-CLIQ-AUTO-AIRLINE-ARZG20-2M

Art. N° 096380 324

EAN 4046777053166

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Sangle d'arrimage à cliquet à rétractation automatique Pour profilé Airline

Art. N° 096380 324
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
Pour la fixation et l'arrimage des charges
  • Facile à utiliser

  • Fabriquée conformément à la norme EN 12195-2

  • Avec deux pions d'arrimage adaptés aux profilés Airline

  • Avec fonction d'enroulement automatique
Article ni repris, ni échangé.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Désignation du type

ARZG20

Largeur

55 mm

Longueur

2000 mm

Force de traction en cas de sanglage

250 daN

Force manuelle avec cliquet

50 daN

Pré-charge

27 daN

Largeur de la courroie

25 mm

Poids du produit (par pièce)

0,650 kg

Forme du crochet

Anneau d'amarrage ZOE

Couleur

Noir, Rouge

Matière

Acier / plastique

Norme EN

12195-2

Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Plaque darrimage en aluminium

PLAQUETTE ALU RONDE ANCRAGE SIMPLE-AZLP1

Convient aux sangles d'arrimage à cliquet avec raccords automobiles
x 1 pcs
Rail darrimage Airline en aluminium avec bride

RAIL ARRIM ALU AIRLINE-65-BRIDE-ZSA995

Pour fraisage dans le panneau de plancher et montage sur la paroi du véhicule
x 1 pcs
Rail darrimage Airline en aluminium avec bride

RAIL ARRIM ALU AIRLINE-65-BRIDE-ZSA1500

Pour fraisage dans le panneau de plancher et montage sur la paroi du véhicule
x 1 pcs
Rail darrimage Airline en aluminium avec bride

RAIL ARRIM ALU AIRLINE-65-BRIDE-ZSA2000

Pour fraisage dans le panneau de plancher et montage sur la paroi du véhicule
x 1 pcs
Rail darrimage Airline en aluminium, semi-circulaire

RAIL ARRIM ALU AIRL-50-ARRONDI-ZSC995

A visser sur le panneau pour plancher et à monter sur la paroi du véhicule
x 1 pcs
Rail darrimage Airline en aluminium, semi-circulaire

RAIL ARRIM ALU AIRL-50-ARRONDI-ZSC1495

A visser sur le panneau pour plancher et à monter sur la paroi du véhicule
x 1 pcs
Rail darrimage Airline en aluminium, semi-circulaire

RAIL ARRIM ALU AIRL-50-ARRONDI-ZSC2000

A visser sur le panneau pour plancher et à monter sur la paroi du véhicule
x 1 pcs
Rail darrimage Airline en aluminium sans bride

RAIL ARRIM ALU AIRL-34-SANS BRIDE-ZSB995

Compatible avec toutes les tiges de serrage, sangles d'arrimage et œillets d'arrimage
x 1 pcs
Rail darrimage Airline en aluminium sans bride

RAIL ARRIM ALU AIRL-34-SANS BRID-ZSB1500

Compatible avec toutes les tiges de serrage, sangles d'arrimage et œillets d'arrimage
x 1 pcs
Rail darrimage Airline en aluminium sans bride

RAIL ARRIM ALU AIRL-34-SANS BRID-ZSB2000

Compatible avec toutes les tiges de serrage, sangles d'arrimage et œillets d'arrimage
x 1 pcs
Platine darrimage en aluminium pour plancher

PLATINE ARRIMAGE ALU POUR PLANCHER WLP01

Assure une fonction d'arrimage du chargement en même temps
x 1 pcs
Plaque darrimage Airline en aluminium

PLAQUETTE ALU RECT. ANCRAGE DOUBLE-AZPL2

Compatible avec toutes les tiges de serrage, sangles d'arrimage et œillets d'arrimage