Sangle élastique pour arrimage de charges
Sangle élastique pour arrimage de charges
SANGLE-D'ARRIMAGE-5000/10-CROCHETS
ORSYMOBIL
Art. N°
096380 558
EAN 4038898812814
Prix affichés aux clients après connexion
Voir la disponibilité dans les autres magasins
Pour consulter le stock d'un magasin Würth, veuillez vous connecter à l'aide de vos identifiants.
Pour toute question, veuillez contacter notre assistance téléphonique au 03 88 64 85 01.
Vous n'êtes pas encore client Würth, ou vous êtes déjà client Würth mais ne possédez pas encore d’identifiants pour vous connecter à la boutique en ligne ? Inscrivez-vous en ligne dès maintenant en seulement quelques étapes. Une fois que nous aurons vérifié et approuvé les informations que vous avez saisies, vous serez en mesure de consulter les niveaux de stock et les prix, mais aussi de passer des commandes sans tarder.
Exclusivement pour les professionnels
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Pour arrimage de charges sur les sous-ensembles et les étagères de stockage
- En caoutchouc naturel
Article ni repris, ni échangé.
Informations produit
Fiches de données de sécurité(X)
Désignation du type | LG5000 |
Largeur | 7 mm |
Longueur | 5000 mm |
Matière | Caoutchouc naturel |
Couleur | Noir |
Poids du produit (par pièce) | 1.300 kg |