Savon gel rouge avec micro-billes naturelles
Savon microbilles rouge
SAVON GEL MICROBILLES ROUGE 2,8L
Art. N° 0893900046
EAN 4056807318493
Prix pour le conditionnement sélectionné
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Effet accru grâce aux microbilles naturelles
- Protège et nourrit la peau
- Elimine facilement les salissures d'huile tenaces
- Non agressif pour la peau
- Spécialement adapté aux peaux sèches
- Très durable
Ne bouche pas les canalisations
Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Nous recommandons de procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Fiches de données de sécurité(X)
Savon gel rouge avec microbilles naturelles pour les salissures moyennes comme l'huile, la graisse, les lubrifiants, le bitume ou le caoutchouc. Particulièrement adapté à une utilisation dans les ateliers automobiles et de réparation, ainsi que dans les ateliers de mécanique.
Appliquer une petite quantité sur des mains sèches et bien frotter pour faire pénétrer le produit. La saleté se dissout immédiatement. Se rincer ensuite les mains abondamment à l'eau et bien les sécher.
Contenu | 2,8 L |
Type de récipient | Bouteille en plastique |
Couleur | Rouge |
Odeur/parfum | Agrumes |
Base chimique | Eau, savon et glycol |
Période d'utilisation après ouverture | 24 Mois |