Savon microbilles sans solvant
Nettoyant pour les mains sans solvant
SAVON MICROBILLES SANS SOLVANT 2,8KG
Prix pour le conditionnement sélectionné
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Particulièrement active grâce à des agents de frottement respectueux de la peau et des ingrédients soigneusement sélectionnés
Dissout même les salissures tenaces et sèches
Sans solvant
- Non agressive pour la peau
- Pour une utilisation fréquente
Formule pâteuse
- Peut être utilisée sur mains sèches et humides
- Agréable à utiliser
- pH-Wert 6-7
Respectueuse de la peau
La combinaison de formule sans solvant et d'ingrédients respectueux de la peau empêche les mains de se dessécher et offre une protection optimale de la peau. Testée dermatologiquement et approuvée.
Epurateurs
Le produit contient des épurateurs naturels fabriqués en épis de maïs 100 % naturels, biodégradables ; il est donc respectueux de l'environnement.
N'obture pas les canalisations.
Ces données sont des recommandations basées sur les tests que nous avons effectués et sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et de conditions de stockage/d'utilisation. Les informations techniques ou les conseils fournis par notre service client gratuit n'engagent en aucun cas notre responsabilité, à moins que le conseil ou l'information n'entre dans le cadre de la prestation de services convenue contractuellement ou à moins que le conseiller n'ait agi de façon délibérée. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements à nos produits.
Fiches de données de sécurité(X)
Nettoie les mains en profondeur et élimine les salissures telles que l'huile, la graisse, la rouille et le ciment. Ce produit est particulièrement adapté à une utilisation dans l'industrie automobile, la construction et les ateliers mécaniques.
Frotter une petite quantité de pâte dans les mains. Ajouter de l'eau et continuer de frotter vigoureusement les mains. Après avoir frotté, rincer soigneusement le nettoyant pour mains à l'eau et sécher soigneusement.
Contenu | 2,8 L |
Odeur/parfum | Frais |
Couleur | Beige |
Performances (système de points) | 4 of 5 points |
Viscosité/consistance | Haut |
Période d'utilisation après ouverture | 24 Mois |
Sans silicone | Oui |
Sans savon | Oui |