Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Savon pâte pour les mains

PATE NETTOYANTE POUR MAINS 5 KG

Art. N° 0893900004

EAN 4061975695413

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Savon pâte pour les mains

Art. N° 0893900004

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Quantité
Cdt

Informations sur le Click & Collect
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Spéciale gros travaux. Enrichie au beurre de karité.

Pâte polyvalente à base végétale sans solvants pétroliers


Spécialement formulée pour les salissures fortes et tenaces telles que graisse, huile, bitume, graphite, poussières métalliques, etc


Enrichie au beurre de karité :


  • laisse les mains douces après lavage

Agréablement parfumé à l'orange

IndicationN’utiliser que sur une peau saine et préalablement humidifiée. A utiliser uniquement sur les mains, poignées et avant-bras. Pour éviter les gerçures, ne pas appliquer plus de 10 fois par jour, 5 fois par températures basses ou élevées. Utiliser de préférence une crème protectrice hydratante avant pendant et après travail. Stocker dans l’emballage d’origine, à l’abri du gel et des chaleurs excessives.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'applicationMécanique PL, VL, industrie
Mode d'emploiSur mains mouillées, prélever une noisette de pâte dans le creux de la main. Bien étaler la pâte sur toute la surface des mains, des poignets et des avant-bras, frotter doucement en ajoutant un peu d’eau tiède afin de solubiliser les salissures (pas plus de 30s.). Rincer abondamment à l’eau tiède et se sécher soigneusement les mains.

Contenu

5 L

Odeur/parfum

Agrumes

Couleur

Beige, 0 - sans objet

pH

7-8

Art. N°
N° de référence client

Matières dangereuses

Informations produit

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Données techniques