Scellement chimique spécial béton WIT-VIZ
Scellement chimique pour béton WIT-VM 100
MORTIER CHIMIQUE WIT-VIZ 420ML
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Mortier chimique bicomposant, sans styrène
- Les cartouches de 150 ml, 330 ml et 420 ml peuvent être réutilisées en remplaçant le bec mélangeur ou en les refermant à l'aide du capuchon d'étanchéité
- Point de fixation individuel, béton fissuré et non fissuré : Tige d'ancrage W-VIZ-A ou douille taraudée W-VIZ-IT
- Point de fixation individuel, dynamique : Tige d'ancrage W-VIZ-A Dynamic et W-VIZ-AV Dynamic
- Agrément technique européen ATE-04/0095 : Scellement chimique WIT-VIZ + tige d'ancrage W-VIZ-A ou douille taraudée W-VIZ-IG
- Agrément technique général Z-21.3-1909 : Scellement chimique WIT-VIZ + tige d'ancrage W-VIZ-A dynamic, classification sismique C1 et C2 (W-VIZ-A M10 à M24)
- Agrément technique européen ATE-04/0095 : Scellement chimique WIT-VIZ + tige d'ancrage W-VIZ-A ou douille taraudée W-VIZ-IG
- Agrément technique général Z-21.3-1909 : Scellement chimique WIT-VIZ + tige d'ancrage W-VIZ-A dynamic, classification sismique C1 et C2 (W-VIZ-A M10 à M24)
Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Nous recommandons de procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.
Article ni repris, ni échangé.- Tige d'ancrage W-VIZ-A : Rampes, structures et profilés métalliques, supports, socles, marches, etc.
- Tige d'ancrage W-VIZ IG : Rampes, structures métalliques et marches, etc.
- Tige d'ancrage W-VIZ-A dynamic : Grues pivotantes, voies de grue, ventilateurs, robots de soudage, convoyeurs, plaques de rue, etc.
Type de récipient | Cartouche coaxiale |
Contenu | 420 ml |
Pistolet d'extrusion adapté | Pistolet à batterie (420 ml), Pistolet MULTI, Pistolet WIT (420 ml), Pistolet pneumatique (420 ml), EasyMax 420 ml, HandyMax 420 ml |
Température de traitement min./max./conditions | -5 jusqu'à 40 °C / température de l'ancrage au sol durant le traitement et le durcissement |
Température ambiante min./max. selon conditions | -40 jusqu'à 120 °C / une fois le processus de durcissement terminé |
Résistance à la température, températures à long terme max. | 72 °C |
Résistance à la température, températures à court terme max. | 120 °C |
Conditions de durée de stockage après production | 18 Mois / stockage dans un endroit frais et sec, 5°C à 25°C |
Homologation | ETA-04/0095, Z-21.3-1909, ATE-18/0979 |
Base chimique | Vinylester, sans styrène |
Couleur | Gris |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!