Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Scellement chimique basique WIT-PM 200

MORTIER WIT-PM 200 TON BETON 420 ML

Art. N° 5918240420

EAN 4046777911947

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Scellement chimique basique WIT-PM 200

Art. N° 5918240420
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
Mortier basique pour maçonnerie et béton non fissuré
  • Mortier chimique bicomposant, polyester sans styrène

  • Point de fixation individuel pour le béton non fissuré

Tige d'ancrage W-VI-A, tige d'ancrage W-VD-A, tige filetée standard avec certificat de validation d'essai 3.1


  • Point de fixation individuel pour la maçonnerie (système avec tamis SH)

Tige d'ancrage W-VI-A, tige filetée standard avec certificat de validation d'essai 3.1, tamis SH

Homologation
  • Evaluation technique européenne ETA-12/0569 : Point de fixation individuel + béton non fissuré (tige d'ancrage W-VI-A, tige d'ancrage W-VD-A, tige filetée standard avec certificat de validation d'essai 3.1)

  • Evaluation technique européenne ETA-13/0037 : Point de fixation individuel + maçonnerie (tige d'ancrage W-VI-A, tige filetée standard 3.1, tamis SH, béton cellulaire uniquement sans tamis)

  • DEP : Déclaration environnementale de produit selon ISO 14025 et EN 15804+A2, EPD-AWU-20230415-CBA2
Domaine d'application
  • Evaluation technique européenne ETA-12/0569 : Point de fixation individuel + béton non fissuré (tige d'ancrage W-VI-A, tige d'ancrage W-VD-A, tige filetée standard avec certificat de validation d'essai 3.1)

  • Evaluation technique européenne ETA-13/0037 : Point de fixation individuel + maçonnerie (tige d'ancrage W-VI-A, tige filetée standard 3.1, tamis SH, béton cellulaire uniquement sans tamis)

  • DEP : Déclaration environnementale de produit selon ISO 14025 et EN 15804+A2, EPD-AWU-20230415-CBA2

Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Nous recommandons de procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.


Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

Fiche de sécurité 1

Fiche de sécurité 2

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application
  • Fixation dans le béton non fissuré, la maçonnerie en briques pleines et creuses, le béton cellulaire

  • Pour la fixation de structures en bois, structures métalliques, profilés métalliques, consoles, grilles, matériel sanitaire, tuyaux, chemins de câbles, etc.
Mode d'emploi

Cartouche à poche souple 300 ml : Couper le clip de la poche souple avant utilisation ! Visser le bec mélangeur sur la cartouche. Extruder 20 cm de mortier à jeter.

Contenu

420 ml

Résistance à la température, températures à long terme max.

50 °C

Résistance à la température, températures à court terme max.

80 °C

Conditions de durée de stockage après production

18 Mois / de 5°C à 25°C

Base chimique

Polyester, sans styrène

Couleur

Gris béton