Scellement chimique béton Multi WIT-UH 300
Scellement chimique pour béton Multi WIT-UH 300
MORTIER CHIMIQUE WIT-UH 300 (420 ML)
Prix pour le conditionnement sélectionné
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Mortier chimique bicomposant à résine réactive, mortier hybride uréthane vinylester, sans styrène
Point de fixation individuel dans le béton fissuré et non fissuré, classification sismique C1 (M8 à M30) et C2 (M12 à M24) :
Tige d'ancrage W-VI-A, tige d'ancrage W-VD-A, tige filetée standard avec certificat de validation d'essai 3.1, cheville taraudée W-VI-IG
Zones soumises à la loi fédérale allemande sur l'eau (Wasserhausaltsgesetz - WHG) : Système de scellement Würth WIT-UH 300 (ancrage chimique) pour une utilisation sur les surfaces en béton LI/LIP sans revêtement dans les installations SFH
Scellement de fer à béton
- Evaluation technique européenne ETA-17/0127 : point de fixation individuelle + béton fissuré et non fissuré (tige d'ancrage W-VI-A, tige d'ancrage W-VD-A, tige filetée standard avec certificat de validation d'essai 3.1, douille taraudée W-VI-IG), catégorie de performance sismique C1 (M8 à M30) et C2 (M12 à M24)
- Agrément technique européen ETA-17/0036 : Scellement d'armatures rapportées (REBAR)
- Evaluation technique européenne ETA-23/0699 : Connexion par scellement d'armatures rapportées, résistance améliorée à la rupture par fendage sous charge statique
- Agrément général Z-74.8-207 : système d'injection Würth WIT-UH 300 pour une utilisation sur les surfaces en béton LI/LIP dans les installations RSDE (chevillage dans les surfaces d'étanchéité soumises à la loi fédérale allemande sur l'eau)
- Agrément général Z-21.8-2156 : Scellement d'armatures rapportées sujet à des actions induisant la fatigue
Nous recommandons le logiciel technique Würth pour la planification et le dimensionnement de votre montage.
- Evaluation technique européenne ETA-17/0127 : point de fixation individuelle + béton fissuré et non fissuré (tige d'ancrage W-VI-A, tige d'ancrage W-VD-A, tige filetée standard avec certificat de validation d'essai 3.1, douille taraudée W-VI-IG), catégorie de performance sismique C1 (M8 à M30) et C2 (M12 à M24)
- Agrément technique européen ETA-17/0036 : Scellement d'armatures rapportées (REBAR)
- Evaluation technique européenne ETA-23/0699 : Connexion par scellement d'armatures rapportées, résistance améliorée à la rupture par fendage sous charge statique
- Agrément général Z-74.8-207 : système d'injection Würth WIT-UH 300 pour une utilisation sur les surfaces en béton LI/LIP dans les installations RSDE (chevillage dans les surfaces d'étanchéité soumises à la loi fédérale allemande sur l'eau)
- Agrément général Z-21.8-2156 : Scellement d'armatures rapportées sujet à des actions induisant la fatigue
Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Nous recommandons de procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.
- Convient à la fixation de structures métalliques, de profilés métalliques, de structures en bois, de supports, de tuyaux, de conduits de câbles, etc.
- Convient aux fixations structurelles, aux fixations au plafond et au mur, à l'extension de structures porteuses, au renforcement de structures porteuses, à la fixation de balcons et d'auvents, à l'étanchéité des ouvertures temporaires et des scellements de fer à béton en attene
- Système de fixation pour une utilisation dans les bacs de récupération, les installations de collecte et les surfaces en béton LI et LIP sans revêtement dans les systèmes de stockage, de remplissage et de manipulation de substances dangereuses pour l'eau
Type de récipient | Cartouche coaxiale |
Contenu | 420 ml |
Pistolet d'extrusion adapté | Pistolet à batterie (420 ml), Pistolet MULTI, Pistolet WIT (420 ml), Pistolet pneumatique (420 ml), EasyMax 420 ml, HandyMax 420 ml |
Température de traitement min./max./conditions | -5 jusqu'à 40 °C / température de l'ancrage au sol durant le traitement et le durcissement |
Température ambiante min./max. selon conditions | -40 jusqu'à 160 °C / une fois le processus de durcissement terminé |
Résistance à la température, températures à long terme max. | 100 °C |
Résistance à la température, températures à court terme max. | 160 °C |
Conditions de durée de stockage après production | 18 Mois / stockage dans un endroit frais et sec, 5°C à 25°C |
Homologation | ATE-17/0036, ATE-17/0127 |
Base chimique | Résine bi-composant |
Couleur | Gris |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!