Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Scie à ruban automatique électrique PBS 120-A - SCIE A RUBAN AUTO. ELECTRIQUE PBS 120-A Scie à ruban automatique électrique PBS 120-A - SCIE A RUBAN AUTO. ELECTRIQUE PBS 120-A Scie à ruban automatique électrique PBS 120-A - SCIE A RUBAN AUTO. ELECTRIQUE PBS 120-A
Vidéos sur les produits sur youtube

Lors de l'affichage et du visionnage de vidéos intégrées sur http://eshop.wurth.fr, le fournisseur youtube peut enregistrer les pages auxquelles vous accédez et analyser vos habitudes de navigation. Si vous activez le contenu, c'est-à-dire que vous acceptez de l'afficher et de le lire, un cookie sera placé sur votre ordinateur pour enregistrer le fait que vous avez donné votre consentement avec votre navigateur. Ce cookie n'enregistre aucune donnée personnelle.

Pour plus d'informations, veuillez consulter notre politique de confidentialité et notre page sur les cookies.

Vous pouvez également utiliser ce lien pour visionner la vidéo sur la plateforme du fournisseur : https://youtu.be/FWrxqeFUhJY

Scie à ruban automatique électrique PBS 120-A - SCIE A RUBAN AUTO. ELECTRIQUE PBS 120-A - 1
Scie à ruban automatique électrique PBS 120-A - SCIE A RUBAN AUTO. ELECTRIQUE PBS 120-A - 2
Scie à ruban automatique électrique PBS 120-A - SCIE A RUBAN AUTO. ELECTRIQUE PBS 120-A - 3

Scie à ruban automatique électrique PBS 120-A

Scie à ruban automatique électrique PBS 120-A
SCIE A RUBAN AUTO. ELECTRIQUE PBS 120-A
PBS120-A

Art. N° 07013230

EAN 4046777720945

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Scie à ruban automatique électrique PBS 120-A

Art. N° 07013230
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
Scie à ruban portative avec descente automatique du bras de sciage Idéal pour les chantiers

Sûre et simple


L'abaissement automatique du bras de sciage à quatre vitesses réglables permet d'éviter toute déviation de la lame de scie à ruban en appliquant la pression de contact adéquate à chaque coupe, pour des résultats de coupe d'une grande précision, en toute simplicité



Compatible avec un usage mobile


L'outil peut être transporté facilement, grâce à sa poignée ergonomique et à sa conception compacte et légère



Vitesse de coupe constante et adaptée aux besoins


Avec son régime constant, le puissant moteur de 1 300 W offre une vitesse de coupe optimale, adaptée à la pièce à usiner et pouvant être réglée en fonction de la taille et de la sensibilité thermique des matériaux



Réglage rapide selon les angles standard courants


Butées angulaires fixes de 0°, 45° et 60°



Respectueux de l'environnement et facile à utiliser


Coupe à sec

Domaine d'application
Capacité de coupe pour les supports ronds
Capacité de coupe pour les supports carrés
Capacité de coupe pour les matériaux rectangulaires
120 mm
45°80 mm
60°50 mm
112 x 112 mm
45°78 x 78 mm
60°48 x 48 mm
120 x 102 mm
45°78 x 78 mm
60°50 x 43 mm
1 an garantie
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Pour découper l'acier, l'aluminium, le cuivre, le laiton, la fonte, le plastique et l'acier inoxydable

Mode d'emploi

Cette machine a été conçue et fabriquée pour la coupe à sec. L'utilisation de lubrifiants réfrigérants peut rendre la machine inutilisable. Positionner la lame de scie afin qu'elle s'emboîte correctement dans l'ensemble. Dans le cas contraire, la précision de la lame de scie à ruban risque d'être affectée. Pour les deux ou trois premières coupes, utiliser une pièce à usiner constituée d'un matériau plein et d'un diamètre d'environ 40-50 mm ; appliquer une pression légère pour les premières coupes. Augmenter lentement la pression de contact ; la scie à ruban PBS 120-A est conçue pour tourner dans le sens horaire. Lors du montage de lame de scie, veiller à ce que les dents soient correctement alignées.

Tension nominale

230 V/CA

Fréquence min./max.

50 / 60 Hz

Classe de protection

Classe de protection II/mise à la terre de protection

Puissance d'entrée

1300 W

Puissance débitée

600 W

Longueur x largeur x hauteur

850 x 830 x 600 mm

Vitesse de rotation min. à la charge nominale

8000 tr/min

Vitesse de rotation min./max. à la charge nominale

8000-16000 tr/min

Poids de la machine

18 kg

Longueur de câble

4 m

Scie à ruban automatique électrique PBS 120-A comprenant:
Lame de scie à ruban bimétal multi-usage Une seule lame pour toutes les tâches
1 x
Lame de scie à ruban bimétal multi-usage Une seule lame pour toutes les tâches

LAME DE SCIE RUB 1440 13D

Description:
Matière: Bimétal
Quantité: 1 x
1 x
Butée de longueur

INDUIT AVEC ROUE DENTEE

Quantité: 1 x
1 x
Clé mâle 6 pans à tête sphérique version extra-longue

CLE MALE-6PANS-COUDEE-ROTULE-CLE4

Description:
4 mm
Outils ZEBRA de qualité professionnelle dans une large gamme de tailles
Quantité: 1 x