Scie à ruban automatique électrique PBS 160-A
Scie à ruban automatique électrique PBS 160 A
SCIE A RUBAN AUTO. ELECTRIQUE PBS 160-A
Art. N° 07013240
EAN 4046777727333
Prix pour le conditionnement sélectionné
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Sûre et simple
L'abaissement automatique du bras de sciage à quatre vitesses réglables permet d'éviter toute déviation de la lame de scie à ruban en appliquant la pression de contact adéquate à chaque coupe, pour des résultats de coupe d'une grande précision, en toute simplicité.
Poignée ergonomique
Vitesse de coupe constante et adaptée aux besoins
Avec son électronique constante, le puissant moteur de 2000 W offre une vitesse de coupe optimale, adaptée à la pièce à usiner et pouvant être sélectionnée en fonction de la taille et de la sensibilité thermique des matériaux.
Réglage rapide des angles standards courants
Butées d'angle fixes de 0° et 45°
Respectueux de l'environnement
Coupe à sec
| Plages de coupe pour les supports ronds | |
| Plages de coupe pour les supports carrés | |
| Plages de coupe pour les supports rectangulaires | |
| 0° | 150 mm |
| 45° | 100 mm |
| 0° | 150 x 150 mm |
| 45° | 100 x 100 mm |
| 0° | 160 x 140 mm |
| 45° | 120 x 100 mm |
Fiches de données de sécurité(X)
Pour découper l'acier, l'aluminium, le cuivre, le laiton, la fonte, le plastique et l'acier inoxydable
Cette machine a été conçue et fabriquée pour la coupe à sec. L'utilisation de lubrifiants réfrigérants peut rendre la machine inutilisable. Positionner la lame de scie afin qu'elle s'emboîte correctement dans l'ensemble. Dans le cas contraire, la précision de coupe de la lame de scie risque d'être affectée. Pour les deux ou trois premières coupes, utiliser une pièce à usiner constituée d'un matériau plein et d'un diamètre d'environ 40-50 mm ; appliquer une pression légère pour les premières coupes. Augmenter lentement la pression de contact ; la scie à ruban PBS 160-A est conçue pour tourner dans le sens horaire. Lors du montage de lame de scie, veiller à ce que les dents soient correctement alignées.
Tension nominale | 230 V/CA |
Fréquence min./max. | 50 / 60 Hz |
Classe de protection | Classe de protection II/mise à la terre de protection |
Puissance d'entrée | 2000 W |
Puissance débitée | 1200 W |
Longueur x largeur x hauteur | 1000 x 390 x 570 mm |
Vitesse de rotation min. à la charge nominale | 11000 tr/min |
Vitesse de rotation min./max. à la charge nominale | 11000-23000 tr/min |
Poids de la machine | 35 kg |
Longueur de câble | 4 m |
BASAWBLDE-MET-M-1735X13X0,9
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».