Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Scie circulaire à batterie Li-Ion 28 V HKS 28-A - SCIE CIRCULAIRE HKS-28 A (SANS ACCU) Scie circulaire à batterie Li-Ion 28 V HKS 28-A - SCIE CIRCULAIRE HKS-28 A (SANS ACCU)
Vidéos sur les produits sur youtube

Lors de l'affichage et du visionnage de vidéos intégrées sur http://eshop.wurth.fr, le fournisseur youtube peut enregistrer les pages auxquelles vous accédez et analyser vos habitudes de navigation. Si vous activez le contenu, c'est-à-dire que vous acceptez de l'afficher et de le lire, un cookie sera placé sur votre ordinateur pour enregistrer le fait que vous avez donné votre consentement avec votre navigateur. Ce cookie n'enregistre aucune donnée personnelle.

Pour plus d'informations, veuillez consulter notre politique de confidentialité et notre page sur les cookies.

Vous pouvez également utiliser ce lien pour visionner la vidéo sur la plateforme du fournisseur : https://youtu.be/sJLL4eL_fN0

Scie circulaire à batterie Li-Ion 28 V HKS 28-A - SCIE CIRCULAIRE HKS-28 A (SANS ACCU) - 1
Scie circulaire à batterie Li-Ion 28 V HKS 28-A - SCIE CIRCULAIRE HKS-28 A (SANS ACCU) - 2

Scie circulaire à batterie Li-Ion 28 V HKS 28-A

Scie circulaire à batterie Li-Ion 28 V HKS 28-A
SCIE CIRCULAIRE HKS-28 A (SANS ACCU)
MASTER
HKS 28-A

Art. N° 070022701
EAN 4047376789753

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Puissante scie circulaire portative à batterie dotée de la technologie lithium-ion La capacité de la batterie peut être sélectionnée facilement grâce au concept PICK YOUR POWER

Légère, haute performance, pas d'effet mémoire


Technologie lithium-ion



Surveillance continue de la capacité de la batterie


Affichage de l'état de charge sur la batterie



Risques de blessures réduits


Grâce au frein moteur, la lame de scie s'arrête rapidement après l'arrêt de la machine.



Manipulation facile


Socle en aluminium léger



Changement simple et rapide de la lame de scie


Blocage de l'axe



Faible consommation d'énergie


La lame de scie extrêmement fine fournie engendre une consommation d'énergie réduite par coupe, ce qui prolonge le temps de travail par charge de batterie

1 an garantie
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Tension nominale

28 V/DC

Vitesse à vide max.

4200 tr/min

Adapté au diamètre de l'alésage

15.87 mm

Diamètre de la lame de scie

165 mm

Profondeur de coupe à 90° max.

54 mm

Poids de la machine avec batterie

4.3 kg

Nombre de batteries

0 PCS

Capacité de la batterie

0 Ah

Scie circulaire à batterie Li-Ion 28 V HKS 28-A comprenant:
1 x
Lame de scie circulaire bois pour HKS 28-A Pour scies circulaires à batterie HKS 28-A

LAME-CIRC-D165 24 DENTS

Quantité: 1 x
Coffret Pour scies circulaires à batterie HKS 28-A
1 x
Coffret Pour scies circulaires à batterie HKS 28-A

KOFFER VOOR HKS 28-A

Quantité: 1 x
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
Accessoire obligatoire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Chargeur Li-Ion 28 V AL 60-LI-2 Pour batterie rechargeable lithium-ion 28 volts

CHARGEUR-AL-60-SP

x 1 pcs
Batterie rechargeable Li-Ion 28 V

BATTERIE LI-2 28 V / 3,0 AH LI-ION

Batterie puissante et robuste
x 1 pcs
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
Articles supplémentaires:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Powerpack Li-Ion 28 V avec 1 chargeur et 2 batteries

POWERPACK BAT. + CHARG. LI-ION 28V / 5AH

MASTER
Deux batteries puissantes et solides, et un chargeur par coffret
x 1 pcs