Scie circulaire électrique HKS 65-E POWER
Scie circulaire HKS 65-E POWER
SCIE CIRCULAIRE ELEC. HKS 65-E POWER
MASTER
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Conception ergonomique
- Faible poids pour une manipulation parfaite
- Semelle en aluminium moulé sous pression
Avancée rapide des travaux
Grâce à l'électronique constante, la vitesse reste constante, même en charge
Vitesse réglable
Présélection de la vitesse en fonction de chaque opération
Protection de l'utilisateur et du moteur
Démarrage progressif
Système d'aspiration
Peu de poussières de sciure dans la zone de travail avec l'utilisation d'un aspirateur industriel ISS Würth
Tension nominale | 230 V/CA |
Fréquence min./max. | 50 / 60 Hz |
Classe de protection | Classe de protection II/isolation de protection |
Puissance d'entrée | 1800 W |
Vitesse à vide min./max. | 2300-5000 tr/min |
Vitesse de rotation min./max. à la charge nominale | 1400-4000 tr/min |
Adapté au diamètre de l'alésage | 30 mm |
Diamètre de la lame de scie max. | 190 mm |
Angle d'onglet min./max. | 0-45 Degré |
Profondeur de coupe à 90° max. | 65 mm |
Profondeur de coupe à 45° max. | 48 mm |
Longueur de la plaque de base x largeur de la plaque de base | 327 x 203 mm |
Poids de la machine | 5.2 kg |
Longueur de câble | 4 m |