Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Scie circulaire électrique HKS 86-2

Scie circulaire électrique HKS 86-2
SCIE CIRCULAIRE - (HKS 86-2)
MASTER

Art. N° 07021870
EAN 4045989762361

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Profondeur de coupe de 86 mm pour un sciage facile et rapide

Puissance de coupe élevée ; résultat de coupe optimal


Le moteur puissant et le fonctionnement à faibles vibrations garantissent de bons résultats de coupe, même dans des conditions difficiles ; la machine présente une conception équilibrée et offre un rapport poids/performances optimal



Méthode de travail sûre


La poignée supplémentaire permet une utilisation à deux mains en toute sécurité



Produit de haute qualité


La semelle robuste est en acier résistant à la déformation ; le carter de protection est de haute qualité et en aluminium moulé



Lames de scie faciles à remplacer


Le blocage de l'axe permet de remplacer la lame de scie facilement et rapidement



L'inclinaison peut être réglée rapidement et précisément jusqu'à 45 degrés

1 an garantie
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Tension nominale

230.0 V/CA

Classe de protection

Classe de protection II/isolation de protection

Puissance d'entrée

1750.0 W

Diamètre de la lame de scie max.

235 mm

Scie circulaire électrique HKS 86-2 comprenant:
Lame de scie circulaire UNI-Top
1 x
Lame de scie circulaire UNI-Top

LAME CIRC D 230 ALES 30 30 DENTS

Description: Universelle pour une utilisation mobile
Quantité: 1 x
1 x
Scie circulaire, électrique, pcs rechange

CLE

Quantité: 1 x
1 x
Scie circulaire, électrique, pcs rechange

GUIDE

Quantité: 1 x