Couronne diamant pour perçage à sec M14
Couronne diamant pour perçage à sec M14
SCIE CLOCHE AU DIAMANT DIAM. 25MM
Art. N° 0668955025
EAN 4045989767199
Prix pour le conditionnement sélectionné
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Perce tous les matériaux en quelques secondes :
- Carrelage souple et rigide
- Grès cérame à une profondeur de perçage maximale de 35 mm
Instructions importantes relatives à la sécurité du travail
Porter des lunettes de protection, un masque anti-poussière, des gants et des protections auditives
Fiches de données de sécurité(X)
- Pierres naturelles (par ex. le marbre et le granit)
- Carreaux
Diamètre (Ø) | 25 mm |
Longueur utile | 50 mm |
Longueur | 75 mm |