Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Scie à onglet et radiale KGS 270-60E

Scie à onglet et radiale KGS 270-60-E
SCIE RADIALE ELECTRIQUE KGS 270-60-E
MASTER

Art. N° 07013440
EAN 4056807515427

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Scie à onglet et radiale très compacte et légère avec variateur électronique de vitesse du moteur, guide de coupe, puissant moteur de 1550 W et lame de scie à 24 dents, outil de montage et pince pour maintenir la pièce à couper

Vitesse de coupe adaptée, en particulier pour les matériaux sensibles aux températures


Variateur électronique de vitesse du moteur



Convient à une capacité de coupe élevée


Guide de coupe avec traction, paliers lisses et roulements à billes de haute qualité



Travail précis et éclairage parfait de la zone de travail


La lampe à LED éclaire la ligne de coupe grâce à l'ombre de la lame de scie



Travail précis dans tous les angles d'inclinaison


Semelle fraisée, butée en aluminium moulé sous pression de haute qualité et conception de butée optimisée



Coupe sécurisée des petites pièces et coupes d'angle possible


Butée coulisssante à gauche pour les pièces à couper



Environnement de travail plus propre


Evacuation optimale de la poussière en 2 endroits



Changement rapide de la lame de scie


Blocage de l'axe inséré dans la coque



Facile à transporter


Verrouillage sécurisé de la butée coulissante et de la tête de scie

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Pour bois, MDF et stratifié

Tension nominale

230 V/CA

Fréquence

50 Hz

Classe de protection

Classe de protection II/isolation de protection

Diamètre de la lame de scie max.

216 mm

Adapté au diamètre de l'alésage

30 mm

Largeur de coupe

270

Profondeur de coupe

60 mm

Puissance d'entrée

1550 W

Angle d'onglet max.

50 Degré

Angle d'inclinaison max.

48 Degré

Sens de rotation pour l'angle d'inclinaison

Gauche

Poids de la machine

15 kg

Longueur de câble

2 m

Vitesse à vide min./max.

2600-5200 tr/min

Vitesse à vide max.

5200 tr/min

Vibration

2.1 m/s²

Niveau de pression sonore

91 dB

Longueur

430 mm

Largeur

460 mm

Hauteur

560 mm

Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Lame de scie à panneau

ZAAGBLAD ZEER FIJN 216X30MM 80T

Spécialisé dans l'utilisation mobile. Pour sections transversales avec la scie à onglet radiale et la scie à onglet.
x 1 pcs