Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Scie sabre à batterie Li-Ion 12 V AFS 12 COMPACT M-CUBE® - LOT-SCIE SAB LI-ION12V AFS12COMPACT-6PCS Scie sabre à batterie Li-Ion 12 V AFS 12 COMPACT M-CUBE® - LOT-SCIE SAB LI-ION12V AFS12COMPACT-6PCS Scie sabre à batterie Li-Ion 12 V AFS 12 COMPACT M-CUBE® - LOT-SCIE SAB LI-ION12V AFS12COMPACT-6PCS Scie sabre à batterie Li-Ion 12 V AFS 12 COMPACT M-CUBE® - LOT-SCIE SAB LI-ION12V AFS12COMPACT-6PCS Scie sabre à batterie Li-Ion 12 V AFS 12 COMPACT M-CUBE® - LOT-SCIE SAB LI-ION12V AFS12COMPACT-6PCS Scie sabre à batterie Li-Ion 12 V AFS 12 COMPACT M-CUBE® - LOT-SCIE SAB LI-ION12V AFS12COMPACT-6PCS
Vidéos sur les produits sur youtube

Lors de l'affichage et du visionnage de vidéos intégrées sur http://eshop.wurth.fr, le fournisseur youtube peut enregistrer les pages auxquelles vous accédez et analyser vos habitudes de navigation. Si vous activez le contenu, c'est-à-dire que vous acceptez de l'afficher et de le lire, un cookie sera placé sur votre ordinateur pour enregistrer le fait que vous avez donné votre consentement avec votre navigateur. Ce cookie n'enregistre aucune donnée personnelle.

Pour plus d'informations, veuillez consulter notre politique de confidentialité et notre page sur les cookies.

Vous pouvez également utiliser ce lien pour visionner la vidéo sur la plateforme du fournisseur : https://youtu.be/evCE_Mfiz5s

Vidéos sur les produits sur youtube

Lors de l'affichage et du visionnage de vidéos intégrées sur http://eshop.wurth.fr, le fournisseur youtube peut enregistrer les pages auxquelles vous accédez et analyser vos habitudes de navigation. Si vous activez le contenu, c'est-à-dire que vous acceptez de l'afficher et de le lire, un cookie sera placé sur votre ordinateur pour enregistrer le fait que vous avez donné votre consentement avec votre navigateur. Ce cookie n'enregistre aucune donnée personnelle.

Pour plus d'informations, veuillez consulter notre politique de confidentialité et notre page sur les cookies.

Vous pouvez également utiliser ce lien pour visionner la vidéo sur la plateforme du fournisseur : https://youtu.be/TxoEzsiSSrg

Scie sabre à batterie Li-Ion 12 V AFS 12 COMPACT M-CUBE® - LOT-SCIE SAB LI-ION12V AFS12COMPACT-6PCS - 1
Scie sabre à batterie Li-Ion 12 V AFS 12 COMPACT M-CUBE® - LOT-SCIE SAB LI-ION12V AFS12COMPACT-6PCS - 2
Scie sabre à batterie Li-Ion 12 V AFS 12 COMPACT M-CUBE® - LOT-SCIE SAB LI-ION12V AFS12COMPACT-6PCS - 3
Scie sabre à batterie Li-Ion 12 V AFS 12 COMPACT M-CUBE® - LOT-SCIE SAB LI-ION12V AFS12COMPACT-6PCS - 4
Scie sabre à batterie Li-Ion 12 V AFS 12 COMPACT M-CUBE® - LOT-SCIE SAB LI-ION12V AFS12COMPACT-6PCS - 5
Scie sabre à batterie Li-Ion 12 V AFS 12 COMPACT M-CUBE® - LOT-SCIE SAB LI-ION12V AFS12COMPACT-6PCS - 6

Scie sabre à batterie Li-Ion 12 V AFS 12 COMPACT M-CUBE®

Scie sabre Li-Ion 12 V AFS 12 compact
LOT-SCIE SAB LI-ION12V AFS12COMPACT-6PCS

Art. N° 5701109922

EAN 4099618242458

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Scie sabre à batterie Li-Ion 12 V AFS 12 COMPACT M-CUBE®

Art. N° 5701109922

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Quantité
Cdt
x 1 pcs

Informations sur le Click & Collect
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Scie sabre très compacte et puissante 12 V pour scier le bois, le plastique, le métal et les plaques de plâtre
  • Travail sans fatigue et très ergonomique grâce à la poignée fine et à la grande surface de préhension

  • Emmanchement à remplacement rapide sans outil pour les lames de scie

  • L'interrupteur avec variateur permet un réglage optimal de la vitesse de travail et un démarrage lent

  • Sécurité accrue grâce au clip de ceinture fourni, pour une fixation sécurisée pendant les autres travaux
1 an garantie
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Tension nominale

12 V/DC

Cadence de coupe à vide min./max.

0-3000 tr/min

Longueur de course

12,5 mm

Type d'emmanchement

Porte-outils à changement rapide

Poids de la machine avec batterie

1,31 kg

Poids de la machine sans batterie

1,05 kg

Longueur de lame de scie max. recommandée

152 mm

Longueur

268 mm

Largeur

76 mm

Hauteur

191 mm

Profondeur de coupe max. bois

70 mm

Nombre de batteries

2 PCS

Poids de l'emballage extérieur

0,71 kg

Scie sabre à batterie Li-Ion 12 V AFS 12 COMPACT M-CUBE® comprenant:
2 x
Batterie Li-Ion 12 V M-CUBE®

BATTERIE LI-ION 12 V / 2 AH M-CUBE

Description:
2 Ah
Batterie Li-ion 12 volts compacte, puissante et durable pour une utilisation professionnelle et universelle avec les nouvelles machines Würth
Quantité: 2 x
1 x
Chargeur Li-Ion 12 V

CHARGEUR ALG 12/2 BASIC M-CUBE

Description: Convient aux batteries rechargeables Li-ion 12 V BASIC M-CUBE
Quantité: 1 x
1 x
Alvéole coffret pour outils électriques MASTER/M-CUBE

ALVEOLE COFFRET SCIE SABR AFS 12 COMPACT

Description: L'insert idéal pour ranger votre outil électrique Würth MASTER ou M-CUBE en toute sécurité.
Quantité: 1 x
1 x
Système de rangement 4.4.2

COFFRET ORSY VIDE OPAQUE 4.4.2

Description:
370 x 278 x 140 mm
Idéal pour le stockage flexible des pièces, machines et outils de petite taille utilisés avec des consommables
Quantité: 1 x
1 x
Scie sabre à batterie Li-Ion 12 V AFS 12 COMPACT M-CUBE®

SCIE SABRE AFS 12 COMPACT SANS BAT.

Description: Scie sabre très compacte et puissante 12 V pour scier le bois, le plastique, le métal et les plaques de plâtre
Quantité: 1 x
Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.
La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBB
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
Si le chargement de la page vous semble trop long, vous pouvez désactiver l'affichage des prix.

La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».
Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.
Contrairement à l'emballage de vente et à l'emballage extérieur, les coûts de mise au rebut des produits chimiques sont affichés séparément. La ventilation des coûts individuels est disponible dans les informations produit pertinentes et dans le panier d'achat, ainsi que dans nos Conditions de vente.
Articles supplémentaires:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Lame de scie sabre, trois étoiles Multiblade

5 LAMES S SABRE BAT 3 MULTIBLADE

La denture progressive permet de couper rapidement des matériaux fins et épais
x 1 pcs
Lame de scie sabre, bois, trois étoiles, Multiblade

5 LAMES S SABRE BO 3 MULTIBLADE

La denture progressive permet de couper rapidement des matériaux fins et épais
x 1 pcs
Lame de scie sabre, métal, trois étoiles, Multiblade

5 LAMES S SABRE MET 3 MULTIBLADE

La denture progressive permet de couper rapidement des matériaux fins et épais
x 1 pcs
Lunettes de protection Cetus®X-treme

SAFEGOGL-(CETUS-X-TREME)-CLEAR

Une protection maximale associée à une conception classique
x 1 pcs
Casque anti-bruit WNA 200/F

EARDEFR-(WNA 200/F)

Excellentes propriétés isolantes, bandeau à hauteur réglable et capsules fluorescentes
x 1 pcs
Gant de protection anti-coupures W-210 niveau C

GANTS W-210 (LEVEL C) T9

Gant de protection anti-coupures universel très confortable, touchscreen, renfort supplémentaire au niveau du creux du pouce
x 6 pcs
Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.
La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBB
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
Si le chargement de la page vous semble trop long, vous pouvez désactiver l'affichage des prix.

La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».
Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.
Contrairement à l'emballage de vente et à l'emballage extérieur, les coûts de mise au rebut des produits chimiques sont affichés séparément. La ventilation des coûts individuels est disponible dans les informations produit pertinentes et dans le panier d'achat, ainsi que dans nos Conditions de vente.

Art. N°
N° de référence client

Matières dangereuses

Informations produit

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Données techniques