Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Scie sabre à batterie Li-Ion 18 V AFS 18 compact M-CUBE<br/><br/>®<br/> - SCIE SABRE AFS 18 COMPACT SANS BAT. Scie sabre à batterie Li-Ion 18 V AFS 18 compact M-CUBE<br/><br/>®<br/> - SCIE SABRE AFS 18 COMPACT SANS BAT. Scie sabre à batterie Li-Ion 18 V AFS 18 compact M-CUBE<br/><br/>®<br/> - SCIE SABRE AFS 18 COMPACT SANS BAT. Scie sabre à batterie Li-Ion 18 V AFS 18 compact M-CUBE<br/><br/>®<br/> - SCIE SABRE AFS 18 COMPACT SANS BAT. Scie sabre à batterie Li-Ion 18 V AFS 18 compact M-CUBE<br/><br/>®<br/> - SCIE SABRE AFS 18 COMPACT SANS BAT. Scie sabre à batterie Li-Ion 18 V AFS 18 compact M-CUBE<br/><br/>®<br/> - SCIE SABRE AFS 18 COMPACT SANS BAT. Scie sabre à batterie Li-Ion 18 V AFS 18 compact M-CUBE<br/><br/>®<br/> - SCIE SABRE AFS 18 COMPACT SANS BAT.
Vidéos sur les produits sur youtube

Lors de l'affichage et du visionnage de vidéos intégrées sur http://eshop.wurth.fr, le fournisseur youtube peut enregistrer les pages auxquelles vous accédez et analyser vos habitudes de navigation. Si vous activez le contenu, c'est-à-dire que vous acceptez de l'afficher et de le lire, un cookie sera placé sur votre ordinateur pour enregistrer le fait que vous avez donné votre consentement avec votre navigateur. Ce cookie n'enregistre aucune donnée personnelle.

Pour plus d'informations, veuillez consulter notre politique de confidentialité et notre page sur les cookies.

Vous pouvez également utiliser ce lien pour visionner la vidéo sur la plateforme du fournisseur : https://youtu.be/evCE_Mfiz5s

Vidéos sur les produits sur youtube

Lors de l'affichage et du visionnage de vidéos intégrées sur http://eshop.wurth.fr, le fournisseur youtube peut enregistrer les pages auxquelles vous accédez et analyser vos habitudes de navigation. Si vous activez le contenu, c'est-à-dire que vous acceptez de l'afficher et de le lire, un cookie sera placé sur votre ordinateur pour enregistrer le fait que vous avez donné votre consentement avec votre navigateur. Ce cookie n'enregistre aucune donnée personnelle.

Pour plus d'informations, veuillez consulter notre politique de confidentialité et notre page sur les cookies.

Vous pouvez également utiliser ce lien pour visionner la vidéo sur la plateforme du fournisseur : https://youtu.be/HsU5X6Ogxmg

Vidéos sur les produits sur youtube

Lors de l'affichage et du visionnage de vidéos intégrées sur http://eshop.wurth.fr, le fournisseur youtube peut enregistrer les pages auxquelles vous accédez et analyser vos habitudes de navigation. Si vous activez le contenu, c'est-à-dire que vous acceptez de l'afficher et de le lire, un cookie sera placé sur votre ordinateur pour enregistrer le fait que vous avez donné votre consentement avec votre navigateur. Ce cookie n'enregistre aucune donnée personnelle.

Pour plus d'informations, veuillez consulter notre politique de confidentialité et notre page sur les cookies.

Vous pouvez également utiliser ce lien pour visionner la vidéo sur la plateforme du fournisseur : https://youtu.be/Eug8xINRzW4

Scie sabre à batterie Li-Ion 18 V AFS 18 compact M-CUBE<br/><br/>®<br/> - SCIE SABRE AFS 18 COMPACT SANS BAT. - 1
Scie sabre à batterie Li-Ion 18 V AFS 18 compact M-CUBE<br/><br/>®<br/> - SCIE SABRE AFS 18 COMPACT SANS BAT. - 2
Scie sabre à batterie Li-Ion 18 V AFS 18 compact M-CUBE<br/><br/>®<br/> - SCIE SABRE AFS 18 COMPACT SANS BAT. - 3
Scie sabre à batterie Li-Ion 18 V AFS 18 compact M-CUBE<br/><br/>®<br/> - SCIE SABRE AFS 18 COMPACT SANS BAT. - 4
Scie sabre à batterie Li-Ion 18 V AFS 18 compact M-CUBE<br/><br/>®<br/> - SCIE SABRE AFS 18 COMPACT SANS BAT. - 5
Scie sabre à batterie Li-Ion 18 V AFS 18 compact M-CUBE<br/><br/>®<br/> - SCIE SABRE AFS 18 COMPACT SANS BAT. - 6
Scie sabre à batterie Li-Ion 18 V AFS 18 compact M-CUBE<br/><br/>®<br/> - SCIE SABRE AFS 18 COMPACT SANS BAT. - 7

Scie sabre à batterie Li-Ion 18 V AFS 18 compact M-CUBE

®

Scie sabre Li-Ion 18 V AFS 18 compact
SCIE SABRE AFS 18 COMPACT SANS BAT.

Art. N° 5701412000

EAN 4061975284846

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Scie sabre à batterie Li-Ion 18 V AFS 18 compact M-CUBE

®

Art. N° 5701412000
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
Scie sabre à batterie puissante et robuste
  • Les fonctions intégrées de protection contre les surcharges et la surchauffe protègent la machine contre les contraintes excessives

  • Longévité élevée : moteur EC efficace, nécessitant peu d'entretien, sans charbons et disposant d'une réserve de puissance

  • La grille située sur les ouvertures d'aération offre une protection supplémentaire contre les copeaux

  • Un travail sûr est assuré, car la machine ne peut être démarrée qu'après avoir été déverrouillée

  • Le mode pendulaire peut être activé ou désactivé à l'aide de la molette de réglage

  • La poignée souple assure une prise en main confortable et antidérapante
Domaine d'application
IMPORTANT : la machine n'est pas prise en charge par la garantie pour la coupe de palettes, d'agrafes et de clous 1 an garantie
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Tension nominale

18 V/DC

Cadence de coupe à vide min./max.

0-3200 tr/min

Longueur de course

28 mm

Type d'emmanchement

Porte-outils à changement rapide

Poids de la machine avec batterie

3,6 kg

Poids de la machine sans batterie

2,9 kg

Longueur

443 mm

Largeur

80 mm

Hauteur

200 mm

Profondeur de coupe max. bois

255 mm

Nombre de batteries

0 PCS

Poids de l'emballage extérieur

0,3 kg

Accessoire obligatoire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Lame de scie sabre 4 étoiles pour opérations de secours

LAMES SCIE SABRE-LL-OPE. SECOURS150X3.0

Le spécialiste du sauvetage pour des applications très contraignantes d'opérations de sauvetage et d'assistance technique sans projection d'étincelles. Permet d'accéder rapidement aux victimes à secourir.
x 1 pcs
Lame de scie sabre, construction, trois étoiles, démolition, chantier professionnel

5 LAMES S SABRE BAT 3 DEMOLITION

Idéal pour la démolition et les travaux avec supports de tuyau. La plus grande épaisseur de lame assure une coupe à angle droit
x 1 pcs
Lame de scie sabre, construction, trois étoiles Pour brique/béton cellulaire

1-LAME-S-SABRE-BAT-3-8,5X305X1,5

Pour la découpe de matériaux de construction légers, par exemple la brique, le béton cellulaire et les matériaux à base de ciment.
x 1 pcs
Lame de scie sabre, bois, trois étoiles, Multiblade

5 LAMES S SABRE BO 3 MULTIBLADE

La denture progressive permet de couper rapidement des matériaux fins et épais
x 1 pcs
Lame de scie sabre, métal, trois étoiles, Demolition Pour travaux de démolition

5 LAMES S SABRE MET 3 DEMOLI 2,5-3,2X150

Idéale pour supports de câble/tuyau. Résistance maximale et longévité élevée
x 1 pcs
Lame de scie sabre, métal, trois étoiles, Multiblade

5 LAMES S SABRE MET 3 MULTIBLADE

La denture progressive permet de couper rapidement des matériaux fins et épais
x 1 pcs
Lame de scie sabre, métal, trois étoiles, Multiblade

25-LAME-SC-SAB-M-MULTIBLADE-150X1,75-3,0

La denture progressive permet de couper rapidement des matériaux fins et épais
x 1 pcs
Lame de scie sabre, métal, trois étoiles, Multiblade

40-LAME-SC-SAB-M-MULTIBLADE-150X1,75-3,0

La denture progressive permet de couper rapidement des matériaux fins et épais
x 1 pcs
Lame de scie sabre pour métal, quatre étoiles, Demolition Longlife/acier inoxydable professionnel Pour travaux de démolition

3 LAMES S SABRE LL DEMOLITION 150 MM

Durabilité maximale et longévité exceptionnelle. Idéale pour la coupe d'acier inoxydable
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
Boîte de stockage pour lames de scie sabre

STRGBOX-F.SSB-INL150MM-180X85X40MM

Boîte en plastique extrêmement robuste pour le stockage des lames de scie sabre
x 1 pcs
Boîte de stockage pour lames de scie sabre

STRGBOX-F.SSB-INL305MM-350X100X45MM

Boîte en plastique extrêmement robuste pour le stockage des lames de scie sabre
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
Articles supplémentaires:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Lame de scie sabre, construction, trois étoiles, démolition, chantier professionnel

5 LAMES S SABRE BAT 3 DEMOLITION

Idéal pour la démolition et les travaux avec supports de tuyau. La plus grande épaisseur de lame assure une coupe à angle droit
x 1 pcs
Lame de scie sabre, construction, trois étoiles Pour brique/béton cellulaire

1-LAME-S-SABRE-BAT-3-8,5X305X1,5

Pour la découpe de matériaux de construction légers, par exemple la brique, le béton cellulaire et les matériaux à base de ciment.
x 1 pcs
Lame de scie sabre, bois, trois étoiles, Multiblade

5 LAMES S SABRE BO 3 MULTIBLADE

La denture progressive permet de couper rapidement des matériaux fins et épais
x 1 pcs
Lame de scie sabre, métal, trois étoiles, Demolition Pour travaux de démolition

5 LAMES S SABRE MET 3 DEMOLI 2,5-3,2X228

Idéale pour supports de câble/tuyau. Résistance maximale et longévité élevée
x 1 pcs
Lunettes de protection Cetus®X-treme

SAFEGOGL-(CETUS-X-TREME)-CLEAR

Une protection maximale associée à une conception classique
x 1 pcs
Casque anti-bruit WNA 200/F

CASQUE-ANTI-BRUIT-WNA200/F

Excellentes propriétés isolantes, bandeau à hauteur réglable et capsules fluorescentes
x 1 pcs
Gant de protection en nitrile MultiFit

PROTGLOV-SPEC-MULTIFIT-NITRILE-SZ6

Pour tous les usages et très robuste
x 6 pcs